Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
Prijs-, adres- en catalogusinstellingen
undefined - undefined
Geen nieuwe meldingen
person Mijn account
perm_contact_calendar Adresboek
restore Orders
favorite Eerder bestelde artikelen
receipt Facturen
list Bestellijsten
file_download Downloads
Uitloggen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer uw account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. Lichtsturing
  4. Aanwezigheidsdetectoren - Bewegingsdetectoren
  5. EE805A
  • 
Productvideo's
Productafbeelding
Hager aanwezigheidssensor bewegingssensor 360° AC wit IP21 EE805A Hager aanwezigheidssensor bewegingssensor 360° AC wit IP21 EE805A
 Vorige
 Volgende
Aanwezigheidsdetectoren - Bewegingsdetectoren - Hager aanwezigheidssensor bewegingssensor 360° AC wit IP21 EE805A - EE805A
Hager aanwezigheidssensor bewegingssensor 360° AC wit IP21 EE805A
HAGER

Hager aanwezigheidssensor bewegingssensor 360° AC wit IP21 EE805A

Artikelnr.: 
2850274766
Lev. nr.: 
EE805A
EAN nr.: 
3250612258758
Producttype: 
EE805A

Brutoprijs

€ 102,10 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Gerelateerde producten

  • Hager aanwezigheidssensor bewegingssensor opbouw 360° AC wit IP21 EE804A

    HAGER

    Hager aanwezigheidssensor bewegingssensor opbouw 360° AC wit IP21 EE804A

    Artikelnr.: 2850274765

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Artikelpagina fabrikant


Productsheet

Declaraties (Verklaringen)

EPD-verklaring (Environmental Product Declaration)

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Artikelpagina fabrikant
Productsheet
EPD-verklaring (Environmental Product Declaration)

Productdetails



Productdetails

Bewegingsmelder 360°
KENMERKEN:
In- of opbouwmontage
Voor het energiezuinig schakelen van verlichting, verwarming en ventilatie in woningen en gebouwen,op basis van beweging
Energiebezuiniging: licht wordt alleen ingeschakeld indien nodig, bij instelbare lichtdrempel, bij instelbare sterkte van de beweging
Groot detectiebereik rondom door 360° Fresnel-lens
Niet geschikt voor parallelcompensatie en capacitieve belastingen


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
Conditie/kortingsgroep 107014
UNSPSC Code 46171608
Bewegingsschakelaar compleet
Kleur Wit
Onderkruipbeveiliging Nee
Hoogte 61 mm
Model Bewegingssensor
Inbouwbreedte 0 mm
Geschikt voor wandmontage Nee
Inschakelvertraging 0 s
Oppervlaktebescherming Onbehandeld
Breedte 90 mm
Uitschakelvertraging 0 s
Omgevingstemperatuur -10 - 45 °C
Halogeenvrij Ja
Diepte 75 mm
Spanningstype AC
Geschikt voor draadloos Nee
HVAC-aansturing Nee
Inbouwdiepte 55 mm
Materiaalkwaliteit Thermoplast
Inbouwdiameter 75 mm
Trappenhuiscontroller Nee
Materiaal Kunststof
Bediening op afstand Ja
Max. reikwijdte zijwaarts 6 m
Max. reikwijdte frontaal 6 m
Frequentie 50 - 60 Hz
Aanspreekgevoeligheid instelbaar Ja
Zelfleerfunctie voor aanspreekhelderheid Ja
Constantlichtregeling Nee
Max. inschakelstroom 10 A
Aanspreekhelderheid 5 - 1000 lx
Zwenkbereik sensor, horizontaal 360 - 360 °
Koppelbaar aan netwerk Ja
C-Belasting Ja
 
Slagvastheid IK04
Max. schakelvermogen 2300 W
Scanhoek 360 °
Met afstandsbediening Nee
Min. aanloopstroom 0 A
Dimfunctie met dimmerbasiselement Nee
Min. diepte van de inbouwdoos 70 mm
Diameter 90 mm
Gedwongen uitschakeling Nee
Met aansluitkabel Nee
Antibacteriële behandeling Nee
Met signaaleenheid Nee
Hoek reikwijdte horizontaal 360 - 360 °
Ingang voor nevenunit Ja
Gedwongen inschakeling Nee
Met IFTTT ondersteuning Nee
Aanspreekhelderheid instelbaar Ja
RAL-Nummer (vergelijkbaar) 9001
Uitvoering oppervlakte Mat
Overbruggingsschakelaar Nee
Vrije dierzone Nee
Max. nalooptijd 30 min
Aantal schakelzones 1
Compatible met Apple HomeKit Nee
Beschermingsgraad (IP) IP21
Min. nalooptijd 5 s
Inbouwlengte 0 mm
Optimale montagehoogte 4 m
Compatible met Google Assistant Nee
Max. schakelvermogen LED 400 W
Max. presentiebereik 12.5 m²
Met akoestische sensor Nee
Compatible met Amazon Alexa Nee
Geschikt voor plafondmontage Nee
Plafondinbouwmontage zonder installatiedoos Ja
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company