Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer uw account
settings
Calculatoren
Rexel Logo
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer uw project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om uw ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geeft u toestemming dat de cookies worden opgeslagen op uw apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om uw ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geeft u toestemming dat de cookies worden opgeslagen op uw apparaat.

Cookie voorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. U kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf uw voorkeur instellen. U kunt uw voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van uw gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op product prijzen en beschikbaarheid

Wilt u doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. Lichtsturing
  4. Aanwezigheidsdetectoren - Bewegingsdetectoren
  5. SB02S.455
  • 
Aanwezigheidsdetectoren - Bewegingsdetectoren - Isolectra SB02 Wieland aanwezigheidsdetector bewegingssensor AC wit IP20 SB02S.455 - SB02S.455
ISOLECTRA

Isolectra SB02 Wieland aanwezigheidsdetector bewegingssensor AC wit IP20 SB02S.455

Artikelnr: 
2850063575
Lev. nr.: 
SB02S.455
Product type: 
SB02S.455

Brutoprijs

€ 242,13 / STK

Log in aub

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Technische documenten

Technische documenten 
LINK

Productsheet

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

 Productsheet


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waarnodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 46171608
Conditie/kortingsgroep 123006
Bewegingsschakelaar compleet
Inschakelvertraging 0 s
Onderkruipbeveiliging Ja
Kleur Wit
Diameter 79 mm
Oppervlaktebescherming Onbehandeld
Geschikt voor wandmontage Nee
Breedte 80 mm
Uitschakelvertraging 0 s
Trappenhuiscontroller Ja
Bediening op afstand Nee
Model Bewegingssensor
Halogeenvrij Ja
Aanspreekhelderheid 0 - 0 lx
Inbouwdiameter 64 mm
Hoogte 85 mm
Max. reikwijdte zijwaarts 5 m
Met signaaleenheid Nee
Hoek reikwijdte horizontaal 0 - 360 °
Spanningstype AC
Frequentie 50 - 60 Hz
Max. inschakelstroom 10 A
Inbouwdiepte 66 mm
Compatible met Apple HomeKit Nee
Gedwongen uitschakeling Nee
Stuurstroom 1 mA
Antibacteriële behandeling Nee
Met afstandsbediening Nee
Geschikt voor draadloos Nee
Inbouwbreedte 68 mm
Max. schakelvermogen 2 W
 
Overbruggingsschakelaar Nee
Max. reikwijdte frontaal 6 m
Aanspreekhelderheid instelbaar Nee
Compatible met Google Assistant Nee
Vrije dierzone Nee
Plafondinbouwmontage zonder installatiedoos Ja
Materiaal Kunststof
RAL-Nummer (vergelijkbaar) 9010
C-Belasting Nee
Optimale montagehoogte 2.5 m
Diameter reikwijdte op vloer 10 m
Slagvastheid IK04
Ingang voor nevenunit Ja
Omgevingstemperatuur -10 - 45 °C
Uitvoering oppervlakte Mat
Aanspreekgevoeligheid instelbaar Nee
Compatible met Amazon Alexa Nee
Transparant Nee
Met IFTTT ondersteuning Nee
Min. diepte van de inbouwdoos 75 mm
Beschermingsgraad (IP) IP20
Koppelbaar aan netwerk Nee
Max. presentiebereik 12 m²
Dimfunctie met dimmerbasiselement Nee
HVAC-aansturing Nee
Constantlichtregeling Nee
Zelfleerfunctie voor aanspreekhelderheid Nee
Met alarmfunctie Nee
Aantal schakelzones 78
Gedwongen inschakeling Nee
Geschikt voor plafondmontage Ja
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben om klimaatverandering. 

Wij willen u vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer uw cookie instellingen

Als u cookies uitschakelt, kunt u de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerData beveiliging

Cookie voorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. U kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor uw toestemming vereist is of uw voorkeuren beheren. U kunt uw toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van uw gegevens in de VS. Indien u kiest voor “Accepteer alles”, stemt u ook in met art.49 GDPR dat uw data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar uw persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • MVO
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company