Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
Prijs-, adres- en catalogusinstellingen
undefined - undefined
Geen nieuwe meldingen
person Mijn account
perm_contact_calendar Adresboek
restore Orders
favorite Eerder bestelde artikelen
receipt Facturen
list Bestellijsten
file_download Downloads
Uitloggen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer uw account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. Lichtsturing
  4. Aanwezigheidsdetectoren - Bewegingsdetectoren
  5. 70091
  • 
Productvideo's
Productafbeelding
KlikAanKlikUit Bewegingsmelder buiten bewegingssensor opbouw DC zwart IP44 70091
 Vorige
 Volgende
Aanwezigheidsdetectoren - Bewegingsdetectoren - KlikAanKlikUit Bewegingsmelder buiten bewegingssensor opbouw DC zwart IP44 70091 - 70091
KLIKAANKLIKUIT

KlikAanKlikUit Bewegingsmelder buiten bewegingssensor opbouw DC zwart IP44 70091

Artikelnr.: 
2700446080
Lev. nr.: 
70091
EAN nr.: 
8714792700919
Producttype: 
APIR-2150

Brutoprijs

€ 38,82 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Gerelateerde producten

  • KlikAanKlikUit Buiten stekkerschakelaar 1RA IP44 70263

    KLIKAANKLIKUIT

    KlikAanKlikUit Buiten stekkerschakelaar 1RA IP44 70263

    Artikelnr.: 2850440703

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • KlikAanKlikUit Plug-in Stekker-gong uitbreiding 76dB AC 30m Draadloos 70270

    KLIKAANKLIKUIT

    KlikAanKlikUit Plug-in Stekker-gong uitbreiding 76dB AC 30m Draadloos 70270

    Artikelnr.: 2850465540

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • KlikAanKlikUit Top doos 144x94x94 mm

    KLIKAANKLIKUIT

    KlikAanKlikUit Top doos 144x94x94 mm

    Artikelnr.: 2700189418

    

     STK

    Min: 30 STK , Besteleenheid 30 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • KlikAanKlikUit INBOUWSCHAKELAAR

    KLIKAANKLIKUIT

    KlikAanKlikUit INBOUWSCHAKELAAR

    Artikelnr.: 2850440709

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Artikelpagina fabrikant


Productsheet

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Artikelpagina fabrikant
Productsheet

Productdetails



Productdetails

Deze spatwaterdichte draadloze bewegingsmelder kan op basis van beweging (passief IR) een lamp met KlikAanKlikUit ontvanger of een KlikAanKlikUit gong bedienen.
Lange batterijlevensduur (batterij niet meegeleverd)
Verzendbereik tot 30 meter
lampen/apparaten worden automatisch uitgeschakeld na 5 seconden of 1, 5 of 10 minuten
Waterdicht (IP64)


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 46171608
Conditie/kortingsgroep 300060
Bewegingsschakelaar compleet
Oppervlaktebescherming Onbehandeld
Halogeenvrij Ja
Max. reikwijdte zijwaarts 6 m
Geschikt voor wandmontage Nee
Overbruggingsschakelaar Nee
Bediening op afstand Nee
Onderkruipbeveiliging Nee
Frequentie 50 - 60 Hz
Model Bewegingssensor
Trappenhuiscontroller Nee
Montagewijze Opbouw
Geschikt voor draadloos Ja
Omgevingstemperatuur -10 - 45 °C
Kleur Zwart
Aanspreekgevoeligheid instelbaar Ja
RAL-Nummer (vergelijkbaar) 9005
Met afstandsbediening Nee
Hoek reikwijdte horizontaal 20 - 110 °
Beschermingsgraad (IP) IP44
Materiaal Kunststof
 
HVAC-aansturing Nee
Ingang voor nevenunit Nee
Uitvoering oppervlakte Mat
Max. reikwijdte frontaal 6 m
Gedwongen uitschakeling Ja
Koppelbaar aan netwerk Nee
Spanningstype DC
Met signaaleenheid Nee
Slagvastheid IK04
Geschikt voor plafondmontage Ja
Vrije dierzone Nee
Zelfleerfunctie voor aanspreekhelderheid Nee
Transparant Nee
Met alarmfunctie Nee
Dimfunctie met dimmerbasiselement Nee
Constantlichtregeling Ja
Min. nalooptijd 5 s
Aanspreekhelderheid instelbaar Ja
Max. nalooptijd 10 min
Optimale montagehoogte 2.7 m
Gedwongen inschakeling Nee
Plafondinbouwmontage zonder installatiedoos Ja
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company