Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
Prijs-, adres- en catalogusinstellingen
undefined - undefined
Geen nieuwe meldingen
person Mijn account
perm_contact_calendar Adresboek
restore Orders
favorite Eerder bestelde artikelen
receipt Facturen
list Bestellijsten
file_download Downloads
Uitloggen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer uw account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. Lichtsturing
  4. Aanwezigheidsdetectoren - Bewegingsdetectoren
  5. 1030062
  • 
Productvideo's
Productafbeelding
Theben Luxa aanwezigheidsmelder 1 kanaal presentiemelder opbouw 360° AC wit IP54 1030062 Theben Luxa aanwezigheidsmelder 1 kanaal presentiemelder opbouw 360° AC wit IP54 1030062 Theben Luxa aanwezigheidsmelder 1 kanaal presentiemelder opbouw 360° AC wit IP54 1030062 Theben Luxa aanwezigheidsmelder 1 kanaal presentiemelder opbouw 360° AC wit IP54 1030062 Theben Luxa aanwezigheidsmelder 1 kanaal presentiemelder opbouw 360° AC wit IP54 1030062 Theben Luxa aanwezigheidsmelder 1 kanaal presentiemelder opbouw 360° AC wit IP54 1030062 Theben Luxa aanwezigheidsmelder 1 kanaal presentiemelder opbouw 360° AC wit IP54 1030062 Theben Luxa aanwezigheidsmelder 1 kanaal presentiemelder opbouw 360° AC wit IP54 1030062 Theben Luxa aanwezigheidsmelder 1 kanaal presentiemelder opbouw 360° AC wit IP54 1030062 Theben Luxa aanwezigheidsmelder 1 kanaal presentiemelder opbouw 360° AC wit IP54 1030062 Theben Luxa aanwezigheidsmelder 1 kanaal presentiemelder opbouw 360° AC wit IP54 1030062
 Vorige
 Volgende
Aanwezigheidsdetectoren - Bewegingsdetectoren - Theben Luxa aanwezigheidsmelder 1 kanaal presentiemelder opbouw 360° AC wit IP54 1030062 - 1030062
Theben Luxa aanwezigheidsmelder 1 kanaal presentiemelder opbouw 360° AC wit IP54 1030062
Theben Luxa aanwezigheidsmelder 1 kanaal presentiemelder opbouw 360° AC wit IP54 1030062
Theben Luxa aanwezigheidsmelder 1 kanaal presentiemelder opbouw 360° AC wit IP54 1030062
Theben Luxa aanwezigheidsmelder 1 kanaal presentiemelder opbouw 360° AC wit IP54 1030062
Theben Luxa aanwezigheidsmelder 1 kanaal presentiemelder opbouw 360° AC wit IP54 1030062
Theben Luxa aanwezigheidsmelder 1 kanaal presentiemelder opbouw 360° AC wit IP54 1030062
Theben Luxa aanwezigheidsmelder 1 kanaal presentiemelder opbouw 360° AC wit IP54 1030062
Theben Luxa aanwezigheidsmelder 1 kanaal presentiemelder opbouw 360° AC wit IP54 1030062
Theben Luxa aanwezigheidsmelder 1 kanaal presentiemelder opbouw 360° AC wit IP54 1030062
Theben Luxa aanwezigheidsmelder 1 kanaal presentiemelder opbouw 360° AC wit IP54 1030062
THEBEN

Theben Luxa aanwezigheidsmelder 1 kanaal presentiemelder opbouw 360° AC wit IP54 1030062

Artikelnr.: 
2850483802
Lev. nr.: 
1030062
EAN nr.: 
4003468101759
Producttype: 
1030062

Brutoprijs

€ 79,73 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Voorganger

  • Theben LUXA Bewegingsmelder 1 kanaal bewegingssensor opbouw 360° AC wit IP44 1030022

    THEBEN

    Theben LUXA Bewegingsmelder 1 kanaal bewegingssensor opbouw 360° AC wit IP44 1030022

    Artikelnr.: 2850247909

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Artikelpagina fabrikant


Productsheet


Productsheet


Karakteristieken-document

Declaraties (Verklaringen)

REACH-verklaring

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Artikelpagina fabrikant
Productsheet
Productsheet
Karakteristieken-document
REACH-verklaring

Productdetails



Productdetails

Passief infrarood-aanwezigheidsmelder voor opbouwmontage aan plafonds, rond detectiebereik 360°, diameter 12m, (113 vierkante meter) bij 3m montagehoogte (overschrijdend), diameter 5m, (20 vierkante meter) bij 3m montagehoogte ( zittend), 1 lichtkanaal (relais 230 V), ook toepasbaar in vochtige ruimtes en buiten dankzij beschermingsklasse IP 54 (detectiebereik buiten 8 meter diameter), op afstand bedienbaar, parallelschakeling met andere LUXA 103 of theMura slave mogelijk, schakelvermogen geoptimaliseerd voor LED's tot 400 W, half- of volautomatische bediening, geïntegreerde toetsingang, met pulsfunctie, teach-in-functie, testfunctie en trappenhuisverlichtingsfunctie, reikwijdte met afdekclips begrensd, kleur behuizing wit, opbouwraam in zwart of grijs verkrijgbaar als aparte accessoire verkrijgbaar


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 46171608
Conditie/kortingsgroep 302659
Bewegingsschakelaar compleet
Aansluitwijze Schroefklem
Kleur Wit
Aanspreekgevoeligheid instelbaar Ja
Koppelbaar aan netwerk Ja
Materiaalkwaliteit Thermoplast
Max. nalooptijd 30 min
Achtergrondcontrole Nee
Max. inschakelstroom 10 A
Aantal schakelzones 1
Aanspreekhelderheid instelbaar Ja
Materiaal Kunststof
Aanspreekhelderheid 5 - 1000 lx
Max. reikwijdte frontaal 6 m
Max. schakelvermogen 2300 W
Breedte 94 mm
Max. reikwijdte zijwaarts 6 m
Beschermingsgraad (IP) IP54
Bediening op afstand Ja
Max. presentiebereik 50 m²
Antibacteriële behandeling Nee
C-Belasting Nee
Max. schakelvermogen LED 400 W
Compatible met Amazon Alexa Nee
Met aansluitkabel Nee
Compatible met Apple HomeKit Nee
Met afstandsbediening Nee
Compatible met Google Assistant Nee
Met akoestische sensor Nee
Met signaaleenheid Ja
Min. aanloopstroom 0.01 A
Diepte 94 mm
Diameter reikwijdte op vloer 12 m
Diameter 94 mm
 
Met alarmfunctie Nee
Constantlichtregeling Nee
Met IFTTT ondersteuning Nee
Dimfunctie met dimmerbasiselement Nee
Min. nalooptijd 15 s
Frequentie 50 - 50 Hz
Model Presentiemelder
Gedwongen inschakeling Nee
Montagewijze Opbouw
Gedwongen uitschakeling Nee
Nom. spanning 230 - 230 V
Halogeenvrij Ja
Optimale montagehoogte 3 m
Oppervlaktebescherming Onbehandeld
Geschikt voor wandmontage Nee
Geschikt voor plafondmontage Ja
Omgevingstemperatuur -10 - 45 °C
Geschikt voor draadloos Nee
Onderkruipbeveiliging Nee
Ingang voor nevenunit Ja
Scanhoek 360 °
RAL-Nummer (vergelijkbaar) 9010
HVAC-aansturing Nee
Plafondinbouwmontage zonder installatiedoos Ja
Hoogte 41 mm
Overbruggingsschakelaar Ja
Hoek reikwijdte horizontaal 0 - 360 °
Slagvastheid IK04
Spanningstype AC
Transparant Nee
Trappenhuiscontroller Ja
Uitschakelvertraging 15 s
Uitvoering oppervlakte Mat
Vrije dierzone Nee
Zelfleerfunctie voor aanspreekhelderheid Ja
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company