Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer je account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. Lichtsturing
  4. Dimmers
  5. 540900
  • 
Productvideo's
Productafbeelding
Gira Non-Design S3000 dimmer basiselement 3-draads neveneenheid inbouw 20W 120W 540900 Gira Non-Design S3000 dimmer basiselement 3-draads neveneenheid inbouw 20W 120W 540900 Gira Non-Design S3000 dimmer basiselement 3-draads neveneenheid inbouw 20W 120W 540900 Gira Non-Design S3000 dimmer basiselement 3-draads neveneenheid inbouw 20W 120W 540900
 Vorige
 Volgende
Dimmers - Gira Non-Design S3000 dimmer basiselement 3-draads neveneenheid inbouw 20W 120W 540900 - 540900
Gira Non-Design S3000 dimmer basiselement 3-draads neveneenheid inbouw 20W 120W 540900
Gira Non-Design S3000 dimmer basiselement 3-draads neveneenheid inbouw 20W 120W 540900
Gira Non-Design S3000 dimmer basiselement 3-draads neveneenheid inbouw 20W 120W 540900
GIRA

Gira Non-Design S3000 dimmer basiselement 3-draads neveneenheid inbouw 20W 120W 540900

Artikelnr.: 
2850558532
Lev. nr.: 
540900
EAN nr.: 
4010337048329
Producttype: 
540900

Brutoprijs

€ 52,18 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Artikelpagina fabrikant


Productsheet


Karakteristieken-document

Certificaten

Normen | Regelgeving | Certificaten

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Artikelpagina fabrikant
Productsheet
Karakteristieken-document
Normen | Regelgeving | Certificaten

Productdetails



Productdetails

System 3000, 3-draads neveneenheid-basiselement - Neveneenheidbediening van basiselementen met ingang neveneenheid uit System 3000. - Bedrijf met geschikt opzetstuk bedieningselement uit System 3000. - Bedrijf met nulleideraansluiting. Combinatie met RF bedieningselement-opzetstuk 1-voudig/2-voudig voor KNX: - sensorkanaal 1-voudig/2-voudig. - Draadloze besturing van andere apparaten voor KNX als sensor mogelijk. - temperatuurmeting. - De 3-draads neveneenheid fungeert als voeding voor het RF bedieningselement-opzetstuk 1-voudig/2-voudig voor KNX. Kan in combinatie met KNX RF bedieningselement-opzetstukken en eNet bedieningselement-opzetstukken als zender die op het lichtnet is aangesloten functioneren.


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
Conditie/kortingsgroep 150002
UNSPSC Code 39121500
Dimmer
Montagewijze Inbouw (stucwerk)
Halogeenvrij Nee
Bevestigingswijze Klauw-/schroefbevestiging
Type belasting Universeel en LED retrofit
Seriedimmer Nee
Lichtwaardegeheugen Ja
Geschikt voor toepassing met IR-drukker Nee
Samenstelling Basiselement
Bedieningswijze Druktoets
Aansluitwijze Schroefklem
Ingang voor nevenunit Nee
Frequentie 50 - Hz
Compatible met Apple HomeKit Nee
Geschikt voor toepassing met RF-drukker Nee
 
Geschikt voor toepassing met drukker Nee
App besturing via Bluetooth Nee
Nom. belasting capaciteitsvermogen 3 - VA
Geschikt voor toepassing met bewegingsmelder Nee
Geschikt voor beschermingsgraad (IP) IP20
Dimbaar faseafsnijding Ja
Compatible met Google Assistant Nee
Met IFTTT ondersteuning Nee
Geschikt voor toepassing met aanwezigheidsmelder Nee
Nom. belasting vermogensweerstand 20 - W
Geschikt voor toepassing met tijdschakelaar/timer Nee
Nom. belasting inductiestroom 20 - VA
Compatible met Amazon Alexa Nee
Max. schakelvermogen LED 120 W
Nom. spanning 230 - V
Transparant Nee
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company