Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 209,00 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
EATON BLESSING
Eaton Blessing FlexiTech Decorelement metalen sierkap voor flexitech ft2 ew 20m Staal 233x127x35mm Zilver FT2EWSU-MC-S
Artikelnr.: 2850510010
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
EATON BLESSING
Eaton Blessing FlexiTech Decorelement metalen sierkap voor flexitech ft2 ew 20m Staal 233x127x35mm Zwart FT2EWSU-MC-B
Artikelnr.: 2850510008
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
EATON BLESSING
Eaton Blessing FlexiTech beschermkorf rvs voor flexitech ft2 ew/cw 20m RVS 338x166x98mm Wit FT2-WG
Artikelnr.: 2850510015
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
EATON BLESSING
Eaton Blessing FlexiTech Decorelement metalen sierkap voor flexitech ft2 ew 20m Staal 233x127x35mm Grijs FT2EWSU-MC-DG
Artikelnr.: 2850510009
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
EATON BLESSING
Eaton Blessing FlexiTech inbouwframe ft2 ew ral 7015 Staal 260x150x30mm Grijs FT2-RK-DG
Artikelnr.: 2850510013
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
EATON BLESSING
Eaton Blessing FlexiTech inbouwframe ft2 ew ral 9005 Staal 260x150x30mm Zwart FT2-RK-B
Artikelnr.: 2850510012
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
EATON BLESSING
Eaton Blessing FlexiTech inbouwframe ft2 ew ral 9003 Staal 260x150x30mm Wit FT2-RK
Artikelnr.: 2850510011
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
EATON BLESSING
Eaton Blessing FlexiTech inbouwframe ft2 ew ral 9007 Staal 260x150x30mm Zilver FT2-RK-S
Artikelnr.: 2850510014
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
46171620
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
105202
|
Noodverlichtingsarmatuur |
|
| Soort bedrading |
Eindig
|
| Beschermingsklasse volgens IEC 61140 |
II
|
| Montagewijze |
Wandopbouw
|
| Breedte |
125 mm
|
| Geschikt voor markeringstype |
Inlegvel/-plaat
|
| Materiaal behuizing |
Kunststof
|
| Materiaal afdekking |
Kunststof transparant
|
| Aansluitwijze |
Insteekaansluiting (Plug-in)
|
| Geleiderdoorsnede |
2.5 mm²
|
| Met afstandsbediening |
Nee
|
| Nom. bedrijfsduur |
1 - 8 h
|
| Lamphouder |
Geen
|
| Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 |
-10 - 55 °C
|
| Aantal verlichtingskoppen |
1
|
| Slagvastheid |
IK07
|
| Spanningstype |
AC
|
| Inbouwbreedte |
134 mm
|
| Verwisselbare voorschakelapparatuur |
Nee
|
| Kleur behuizing |
Wit
|
|---|---|
| Met lichtbron |
Ja
|
| Lamptype |
LED niet uitwisselbaar
|
| Accu-eigenschap |
Lithium-ionen
|
| Toepassing indicator |
Enkelzijdig
|
| Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 |
Niet noodzakelijk
|
| Beschermingsgraad (IP) |
IP65
|
| Aantal polen |
3
|
| Kleurtemperatuur |
6500 - 6500 K
|
| Incl. pictogram |
Ja
|
| Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C |
50000 h
|
| Constante lichtstroom regeling |
Nee
|
| Nom. spanning |
230 - 230 V
|
| Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 |
Nee
|
| Herkenningsafstand |
20 m
|
| Vermogensfactor |
0.43
|
| Max. systeemvermogen |
1.6 W
|
| Geschikt voor aantal lichtbronnen |
1
|
| Lichtverdeler |
Diffuserlens/optiek/paneel
|
| Met afstandsschakelaaraansluiting |
Ja
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.