warning

In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent

Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
Prijs-, adres- en catalogusinstellingen
undefined - undefined
Geen nieuwe meldingen
person Mijn account
perm_contact_calendar Adresboek
restore Orders
favorite Eerder bestelde artikelen
receipt Facturen
list Bestellijsten
file_download Downloads
Uitloggen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer je account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. Noodverlichting
  4. Noodverlichting explosieveilig (ATEX)
  5. 12191030002
  • 
Productvideo's
Productafbeelding
Cooper Crouse-Hinds Led explosieveilig noodverlichtingsarmatuur vrijstaand 3000 - 6500K 10W 175x356mm IP66 12191030002
 Vorige
 Volgende
Noodverlichting explosieveilig (ATEX) - Cooper Crouse-Hinds Led explosieveilig noodverlichtingsarmatuur vrijstaand 3000 - 6500K 10W 175x356mm IP66 12191030002 - 12191030002
COOPER CROUSE-HINDS

Cooper Crouse-Hinds Led explosieveilig noodverlichtingsarmatuur vrijstaand 3000 - 6500K 10W 175x356mm IP66 12191030002

Artikelnr.: 
2850069578
Lev. nr.: 
12191030002
EAN nr.: 
4250217412806
Producttype: 
12191030002

Brutoprijs

€ 1.679,66 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Productsheet

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Productsheet

Productdetails



Productdetails

Ex-emergency escape sign luminaires EXIT N for zone 1/21; Pictogram: DIN 4844; Arrow: 9 Clock; Rated voltage: 110 V - 277 V AC 50 Hz / 60 Hz and 110 V - 250 V DC; Protection class: I; Viewing distance: 25 m; Power: 10 W; Permissible ambient temperature: -20 °C till +50 °C (T4) / -20 °C till +40 °C (T5); Lamp: LED (white); Enclosure colour: Grey (RAL 7035); Enclosure material: Polycarbonate; Charging duration for capacity over 90%: 24 hours; Rated emergency lighting duration: 3hours; Cable entry: 1x M20 Gland (Plastic) + 1x M20 Blind plug (Plastic)


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39120000
Conditie/kortingsgroep 105304
Noodverlichting explosieveilig
Spanningstype AC/DC
Breedte 356 mm
Beschermingsklasse volgens IEC 61140 I
Aantal polen 3
Geleiderdoorsnede 2.5 mm²
Hoogte/diepte 76 mm
Materiaal behuizing Kunststof
Kleurweergave-index 70-79
Voorschakelapparaat LED regeling stroomgestuurd
Montagewijze Opbouw
Inbouwlengte 0 mm
Lichtkleur Wit
Lengte 175 mm
Soort bedrading Geschikt voor doorgangsbedrading
Lamptype LED niet uitwisselbaar
Kleurtemperatuur 3000 - 6500 K
Toepassing indicator Enkelzijdig
Slagvastheid IK10
 
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 185 - 185 lm
Inbouwbreedte 0 mm
Voor explosieveilige zone gas 1. 2
Nom. spanning 110 - 277 V
Lichtopbrengst bij noodbedrijf 185 lm
Beschermingsgraad (IP) IP66
Inbouwdiameter 0 mm
Type schakeling Continuschakeling/noodschakeling
Vermogensfactor 0.95
Max. systeemvermogen 10 W
Met lichtbron Ja
Constante lichtstroom regeling Nee
Geschikt voor aantal lichtbronnen 1
Herkenningsafstand 25 m
Voor explosieveilige zone stof 21. 22
Verwisselbare voorschakelapparatuur Ja
Nom. bedrijfsduur 60000 - 60000 h
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C 60 h
Inbouwhoogte/diepte 0 mm
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company