In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 199,00 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
De MAGANDA wandlamp chroom 1xLED 2700/3000/4000K van SLV (BIG WHITE), met productcode 1004971. Dit wandarmatuur is bedoeld voor opbouwen. De Maganda Wandlamp Chroom 1xled 2700/3000/4000k mag alleen binnen / indoor worden gebruikt. De IP-beschermingsklasse is IP44.
U monteert dit wandarmatuur middels opbouwen.
Dit product wordt inclusief lichtbron geleverd.
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39111500
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
300289
|
Plafond-/wandarmatuur |
|
| Met bewegingssensor |
Nee
|
| Lengte |
280 mm
|
| Kleur behuizing |
Chroom
|
| Beschermingsklasse volgens IEC 61140 |
I
|
| Met lichtsensor |
Nee
|
| Geschikt voor lampvermogen |
4.8 - W
|
| Geschikt voor inbouwmontage |
Nee
|
| Dimbaar 0-10 V |
Nee
|
| Geschikt voor wandmontage |
Ja
|
| Spanningstype |
AC
|
| Buitendiameter |
216 mm
|
| Breedte |
216 mm
|
| Voorschakelapparaat inbegrepen |
Ja
|
| Geschikt voor pendelophanging |
Nee
|
| Met IFTTT ondersteuning |
Nee
|
| Dimming fabrikantspecifiek |
Nee
|
| Geschikt voor lichtlijnconfiguratie |
Nee
|
| Slagvastheid |
IK02
|
| Voorschakelapparaat |
LED regeling stroomgestuurd
|
| Kleurweergave-index |
90-100
|
| Hoogte/diepte |
216 mm
|
| Materiaal behuizing |
Staal
|
| Nom. spanning |
100 - V
|
| Dimbaar RF |
Nee
|
| Kleurtemperatuur |
2700 - K
|
| Dimbaar netspanningsmodulatie |
Nee
|
| Compatible met Google Assistant |
Nee
|
| Lichtverdeling |
Symmetrisch
|
| Met luchtsleuven |
Nee
|
| Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 |
Nee
|
| Compatible met Amazon Alexa |
Nee
|
| Stralingshoek regelbaar |
Nee
|
|---|---|
| Lichtstroom regelbaar |
Nee
|
| Geschikt voor noodverlichting |
Nee
|
| Lamptype |
LED niet uitwisselbaar
|
| Soort bedrading |
Eindig
|
| Met lichtbron |
Ja
|
| Constante lichtstroom regeling |
Nee
|
| Dimbaar faseafsnijding |
Nee
|
| Geschikt voor plafondmontage |
Nee
|
| Dimbaar 1-10 V |
Nee
|
| Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) |
Nee
|
| Dimbaar Dali-2 |
Nee
|
| Max. systeemvermogen |
4.8 W
|
| Dimbaar Dali |
Nee
|
| Dimbaar faseaansnijding |
Nee
|
| Verwisselbare voorschakelapparatuur |
Ja
|
| Dimbaar Touch and Dim |
Nee
|
| Dimbaar DMX |
Nee
|
| Lichtkleur regelbaar |
Standen
|
| Dimming programmeerbaar |
Nee
|
| Geschikt voor aantal lichtbronnen |
1
|
| Geschikt voor opbouwmontage |
Ja
|
| Dimbaar Zigbee |
Nee
|
| Dimbaar DSI |
Nee
|
| Dimbaar met push-button |
Nee
|
| Lichtkleur |
Wit
|
| Bediening via Bluetooth |
Nee
|
| Compatible met Apple HomeKit |
Nee
|
| Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C |
30000 h
|
| Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 |
F
|
| Compatible met Casambi |
Nee
|
| Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 |
45.4 - 45.4 lm
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.