In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 399,00 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39111500
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
300289
|
Plafond-/wandarmatuur |
|
| Beschermingsklasse volgens IEC 61140 |
II
|
| Voorschakelapparaat |
LED regeling stroomgestuurd
|
| Hoogte/diepte |
32.5 mm
|
| Geschikt voor aantal lichtbronnen |
1
|
| Kleur behuizing |
Chroom
|
| Met lichtsensor |
Nee
|
| Geschikt voor lampvermogen |
25 - W
|
| Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 |
-15 - °C
|
| Lamptype |
LED niet uitwisselbaar
|
| Geschikt voor noodverlichting |
Nee
|
| Breedte |
610 mm
|
| Buitendiameter |
610 mm
|
| Kleurweergave-index |
90-100
|
| Geschikt voor pendelophanging |
Nee
|
| Lengte |
610 mm
|
| Dimbaar RF |
Nee
|
| Geschikt voor lichtlijnconfiguratie |
Nee
|
| Lichtuittrede |
Direct
|
| Spanningstype |
AC
|
| Met bewegingssensor |
Nee
|
| Dimbaar netspanningsmodulatie |
Nee
|
| Dimbaar faseaansnijding |
Nee
|
| Geschikt voor wandmontage |
Ja
|
| Voorschakelapparaat inbegrepen |
Ja
|
| Nom. spanning |
220 - V
|
| Max. systeemvermogen |
25 W
|
| Met lichtbron |
Ja
|
| Dimbaar Zigbee |
Nee
|
| Geschikt voor inbouwmontage |
Nee
|
| Kleurtemperatuur |
3000 - K
|
| Met IFTTT ondersteuning |
Nee
|
| Stralingshoek regelbaar |
Nee
|
| Geschikt voor opbouwmontage |
Ja
|
|---|---|
| Dimbaar faseafsnijding |
Nee
|
| Lichtverdeling |
Symmetrisch
|
| Dimbaar Touch and Dim |
Ja
|
| Constante lichtstroom regeling |
Nee
|
| Compatible met Amazon Alexa |
Nee
|
| Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 |
Nee
|
| Lichtkleur |
Wit
|
| Dimbaar Dali-2 |
Nee
|
| Compatible met Apple HomeKit |
Nee
|
| Met luchtsleuven |
Nee
|
| Dimbaar DMX |
Nee
|
| Dimbaar 1-10 V |
Nee
|
| Compatible met Google Assistant |
Nee
|
| Dimbaar DSI |
Nee
|
| Geschikt voor plafondmontage |
Nee
|
| Dimbaar 0-10 V |
Nee
|
| Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) |
Nee
|
| Flikkerende waarde Pst LM |
0.02
|
| Soort bedrading |
Eindig
|
| Lichtkleur regelbaar |
Standen
|
| Lichtstroom regelbaar |
Standen
|
| Dimbaar Dali |
Nee
|
| Stroboscoopeffectwaarde SVM |
0
|
| Dimming fabrikantspecifiek |
Nee
|
| Verwisselbare voorschakelapparatuur |
Ja
|
| Dimming programmeerbaar |
Nee
|
| Oppervlaktebescherming behuizing |
Gelakt
|
| Dimbaar met push-button |
Ja
|
| Bediening via Bluetooth |
Nee
|
| Compatible met Casambi |
Nee
|
| Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 |
F
|
| Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 |
730 - 730 lm
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.