Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
Prijs-, adres- en catalogusinstellingen
undefined - undefined
Geen nieuwe meldingen
person Mijn account
perm_contact_calendar Adresboek
restore Orders
favorite Eerder bestelde artikelen
receipt Facturen
list Bestellijsten
file_download Downloads
Uitloggen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer uw account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. Opbouw armaturen
  4. Functionele armaturen opbouw
  5. 223022351241
  • 
Functionele armaturen opbouw - Fosnova Liset Armatuur 2.0 CLD cel 2295x50mm 41-80° Steekklem zwart 223022351241 - 223022351241
FOSNOVA

Fosnova Liset Armatuur 2.0 CLD cel 2295x50mm 41-80° Steekklem zwart 223022351241

Artikelnr.: 
2850461178
Lev. nr.: 
223022351241
EAN nr.: 
8016535130985
Producttype: 
3022351241 55W/4000K

Brutoprijs

€ 981,00 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Technische documenten

Technische documenten 
LINK

Fabrikantinformatie

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

 Fabrikantinformatie

Productdetails



Productdetails

Liset 2.0 is een lineair en modulair verlichtingssysteem dat gemakkelijk aanpasbaar is en in staat is om een ??reeks verlichtingsoplossingen te bieden in elke omgeving. Winkels-, artistieke en culturele ruimtes-, entreehallen- en horecagelegenheden. Compact, elegant, flexibel en klein. Liset 2.0 is eenvoudig te installeren als inbouw-, plafond-, pendel- of railverlichting. Het is verkrijgbaar in drie versies: dark light lamel optiek met URG <19, met witte of zwarte polycarbonaat comfortoptiek en polycarbonaat opalen diffusor. Het hele assortiment heeft de nieuwste generatie 4000K LED-bronnen met 80 en 90 CRI, waardoor deze producten zeer geschikt zijn in elk verlichtingsontwerp!


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39111500
Conditie/kortingsgroep 300408
Plafond-/wandarmatuur
Kleur behuizing Zwart
Geleiderdoorsnede 1 mm²
Spanningstype AC
Hoogte/diepte 60 mm
Beschermingsklasse volgens IEC 61140 I
Met lichtsensor Nee
Breedte 50 mm
Rasteruitvoering Geen
Lichtuittrede Direct
Met bewegingssensor Nee
Kleurweergave-index 80-89
Voorschakelapparaat LED regeling stroomgestuurd
Max. systeemvermogen 55 W
Slagvastheid IK07
Geschikt voor inbouwmontage Nee
Aantal polen 3
Lichtverdeling Symmetrisch
Aansluitwijze Steekklem
Geschikt voor pendelophanging Nee
Lamptype LED niet uitwisselbaar
Materiaal afdekking Kunststof opaal
Lengte 2295 mm
Geschikt voor noodverlichting Nee
Compatible met Amazon Alexa Nee
Nom. spanning 210 - V
Geschikt voor aantal lichtbronnen 1
Met IFTTT ondersteuning Nee
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk Nee
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur Ja
Materiaal behuizing Aluminium
Constante lichtstroom regeling Nee
 
Voorschakelapparaat inbegrepen Ja
Dimbaar faseafsnijding Nee
Kleur consistentie (McAdam ellips) SDCM3
Compatible met Apple HomeKit Nee
Met luchtsleuven Nee
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie Nee
Dimbaar Touch and Dim Nee
Compatible met Google Assistant Nee
Soort bedrading Eindig
Met lichtbron Ja
Dimbaar 1-10 V Nee
Geschikt voor opbouwmontage Ja
Dimbaar 0-10 V Nee
Dimming programmeerbaar Nee
Dimbaar DMX Nee
Lichtkleur Wit
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) Nee
Stralingshoek 41-80° - Breedstralend
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 RG0
Dimbaar RF Nee
Verblindingsbegrenzing (UGR) 22
Dimbaar netspanningsmodulatie Nee
Oppervlaktebescherming behuizing Gelakt
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 Niet noodzakelijk
Dimming fabrikantspecifiek Nee
Dimbaar DSI Nee
Dimbaar Zigbee Nee
Lichtverdeler Diffuserlens/optiek/paneel
Vermogensfactor 0.92
Geschikt voor plafondmontage Ja
Dimbaar faseaansnijding Nee
Dimbaar met push-button Nee
Bediening via Bluetooth Nee
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company