Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
Prijs-, adres- en catalogusinstellingen
undefined - undefined
Geen nieuwe meldingen
person Mijn account
perm_contact_calendar Adresboek
restore Orders
favorite Eerder bestelde artikelen
receipt Facturen
list Bestellijsten
file_download Downloads
Uitloggen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer uw account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. Opbouw armaturen
  4. Functionele armaturen opbouw
  5. 4058075106253
  • 
Productvideo's
Productafbeelding
Ledvance Linear HO LED montagebalk 4000K 1500 873x24mm Schroefklem IP20 wit 4058075106253 Ledvance Linear HO LED montagebalk 4000K 1500 873x24mm Schroefklem IP20 wit 4058075106253 Ledvance Linear HO LED montagebalk 4000K 1500 873x24mm Schroefklem IP20 wit 4058075106253 Ledvance Linear HO LED montagebalk 4000K 1500 873x24mm Schroefklem IP20 wit 4058075106253
 Vorige
 Volgende
Functionele armaturen opbouw - Ledvance Linear HO LED montagebalk 4000K 1500 873x24mm Schroefklem IP20 wit 4058075106253 - 4058075106253
Ledvance Linear HO LED montagebalk 4000K 1500 873x24mm Schroefklem IP20 wit 4058075106253
Ledvance Linear HO LED montagebalk 4000K 1500 873x24mm Schroefklem IP20 wit 4058075106253
Ledvance Linear HO LED montagebalk 4000K 1500 873x24mm Schroefklem IP20 wit 4058075106253
LEDVANCE

Ledvance Linear HO LED montagebalk 4000K 1500 873x24mm Schroefklem IP20 wit 4058075106253

Artikelnr.: 
2850305474
Lev. nr.: 
4058075106253
EAN nr.: 
4058075106253
Producttype: 
LVLIP900840G2

Brutoprijs

€ 44,64 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Artikelpagina fabrikant


Artikelpagina fabrikant


Artikelpagina fabrikant


Productsheet


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Schema

Bekijk meer documenten Bekijk minder documenten
Handleidingen

Technische handleiding


Handleiding


Handleiding


Handleiding

Declaraties (Verklaringen)

DoC-CE verklaring (Declaration of conformity CE)


DoC-CE verklaring (Declaration of conformity CE)


EPD-verklaring (Environmental Product Declaration)

Certificaten

Normen | Regelgeving | Certificaten


Normen | Regelgeving | Certificaten

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Artikelpagina fabrikant
Artikelpagina fabrikant
Artikelpagina fabrikant
Productsheet
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Schema
Technische handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
DoC-CE verklaring (Declaration of conformity CE)
DoC-CE verklaring (Declaration of conformity CE)
EPD-verklaring (Environmental Product Declaration)
Normen | Regelgeving | Certificaten
Normen | Regelgeving | Certificaten

Productdetails



Productdetails

Compact armatuur met individuele montage of als lichtlijn met hoge lichtstroom. Productkenmerken: Vervanging voor traditionele T8- of T5 armaturen. Tot 10 armaturen koppelbaar. Doorzichtige einddoppen. Lineaire Compact Batten verbindbaar aan het begin van de rij met bedrading aan de achterkant. Uitvoeringen met lichtstroom 1000 ... 2500 lm beschikbaar. 4 verschillende lengtes beschikbaar. Hoog lichtrendement: maximaal 100 lm/W. Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-12: 850° C. Productvoordelen: Compacte afmetingen. Weinig ruimte vereist dankzij compacte afmetingen. Naadloze aansluiting van maximaal 10 armaturen in een lijn. Hoge lichtopbrengst tot 2500 lm. Seamless connection without visible cables when connected to Linear Compact Batten. Armatuur met weinig flikkering dankzij speciaal elektronisch voorschakelapparaat. Schuine verbinding mogelijk met meegeleverde kabel. Flexibele installatie in 2 verschillende hoeken met 2 verschillende montagemogelijkheden. Flexibele toepassing dankzij een breed scala aan beschikbare lengtes van 600 tot 1.500 mm.. 5 jaar garantie. Toepassingsgebieden: Directe vervanging voor armaturen met fluorescentielampen. Binnentoepassingen. Gangen, entrees, trappenhuizen, woonkamers, kelders. Accentverlichting. Publieke zones. Holle kroonlijst verlichting. Planken, integratie in meubilair of onderkastmontage. Naadloze lijnvormige verlichting. Technische uitrusting: Uitgerust met voedingsstekker, kabelaansluiting en lijnadapter voor het aansluiten van verdere armaturen. Montagemateriaal voor wand- en plafondinstallaties inbegrepen.


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39111500
Conditie/kortingsgroep 118025
Montagebalk
Breedte 24 mm
Aansluitwijze Schroefklem
Geleiderdoorsnede 1 mm²
Lamptype LED niet uitwisselbaar
Materiaal Kunststof
Lamphouder Geen
Hoogte/diepte 36 mm
Beschermingsklasse volgens IEC 61140 II
Beschermingsgraad (IP) IP20
Spanningstype AC
Voorschakelapparaat Elektronische VSA
Kleur behuizing Wit
Met lichtbron Ja
Geschikt voor lampvermogen 15 - W
Kleurweergave-index 80-89
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C 50000 h
Met bewegingssensor Nee
Lichtkleur Wit
Geschikt voor noodverlichting Nee
Voorschakelapparaat inbegrepen Ja
Kleurtemperatuur 4000 - K
Dimbaar Touch and Dim Nee
Constante lichtstroom regeling Nee
Nom. spanning 220 - V
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk Nee
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 850 °C - 30 s
Met schakelaar Nee
Lengte 873 mm
Dimbaar faseaansnijding Nee
Elektrische aansluiting met connectorsysteem Nee
Aantal polen 3
Dimbaar Dali Nee
 
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 Nee
Dimbaar DMX Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie Nee
Nom. stroom 0.08 - mA
Dimming programmeerbaar Nee
Met IFTTT ondersteuning Ja
Max. systeemvermogen 15 W
Dimbaar RF Nee
Dimbaar Sine Wave Reduction Nee
Soort bedrading Incl. doorgangsbedrading
Geschikt voor aantal lichtbronnen 0
Dimbaar met push-button Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) Nee
Compatible met Amazon Alexa Nee
Dimbaar 0-10 V Nee
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 Niet noodzakelijk
Dimbaar faseafsnijding Nee
Dimbaar 1-10 V Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur Nee
Dimbaar Zigbee Nee
Specifieke lichtstroom armatuur 100 lm/W
Lichtverdeler Diffuserlens/optiek/paneel
Dimbaar LineSwitch Nee
Bediening via Bluetooth Nee
Lichtkleur regelbaar Nee
Dimbaar DSI Nee
Vermogensfactor 0.5
Dimming fabrikantspecifiek Nee
Met lampbeschermkorf Nee
Compatible met Apple HomeKit Nee
Lichtstroom regelbaar Nee
Compatible met Casambi Nee
Compatible met Google Assistant Nee
Stralingshoek regelbaar Nee
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company