Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer uw account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. Opbouw armaturen
  4. Functionele armaturen opbouw
  5. 4058075106192
  • 
Functionele armaturen opbouw - Ledvance Linear switch LED Montagebalk 3000K 1200 873x28mm Schroefklem IP20 wit 4058075106192 - 4058075106192
LEDVANCE

Ledvance Linear switch LED Montagebalk 3000K 1200 873x28mm Schroefklem IP20 wit 4058075106192

Artikelnr.: 
2850289081
Lev. nr.: 
4058075106192
EAN nr.: 
4058075106192
Producttype: 
LVLI900830G2

Brutoprijs

€ 28,06 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Technische documenten

Technische documenten 
LINK

Productsheet


Fabrikantinformatie

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

 Productsheet
 Fabrikantinformatie

Productdetails



Productdetails

Compact armatuur met individuele montage of als lichtlijn met schakelaar. Productkenmerken: Ingebouwde schakelaar. Tot 10 armaturen koppelbaar. Doorzichtige einddoppen. Uitvoeringen met lichtstroom 400 ... 1500 lm beschikbaar. 4 verschillende lengtes beschikbaar. Hoog lichtrendement: tot 110 lm/W. Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-12: 850° C. Productvoordelen: Compacte afmetingen. Weinig ruimte vereist dankzij compacte afmetingen. Naadloze aansluiting van maximaal 10 armaturen in een lijn. Handige schakelaar direct geïnstalleerd op het armatuur. Armatuur met weinig flikkering dankzij speciaal elektronisch voorschakelapparaat. Flexibele installatie in 2 verschillende hoeken met 2 verschillende montagemogelijkheden. Flexibele toepassing dankzij een breed scala aan beschikbare lengtes van 300 tot 1.200 mm.. Schuine verbinding mogelijk met meegeleverde kabel. Toepassingsgebieden: Directe vervanging voor armaturen met fluorescentielampen. Binnentoepassingen. Gangen, entrees, trappenhuizen, woonkamers, kelders. Accentverlichting. Publieke zones. Holle kroonlijst verlichting. Planken, integratie in meubilair of onderkastmontage. Naadloze lijnvormige verlichting. Technische uitrusting: Uitgerust met voedingsstekker, kabelaansluiting en lijnadapter voor het aansluiten van verdere armaturen. Montagemateriaal voor wand- en plafondinstallaties inbegrepen.


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39111500
Conditie/kortingsgroep 118025
Montagebalk
Geschikt voor lampvermogen 12 - W
Breedte 28 mm
Voorschakelapparaat Elektronische VSA
Beschermingsklasse volgens IEC 61140 II
Geleiderdoorsnede 1 mm²
Kleur behuizing Wit
Hoogte/diepte 36 mm
Lamphouder Geen
Lamptype LED niet uitwisselbaar
Lengte 873 mm
Materiaal Kunststof
Met schakelaar Ja
Met bewegingssensor Nee
Spanningstype AC
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 Nee
Aansluitwijze Schroefklem
Met lichtbron Ja
Lichtkleur Wit
Voorschakelapparaat inbegrepen Ja
Beschermingsgraad (IP) IP20
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk Nee
Dimbaar RF Nee
Stralingshoek regelbaar Nee
Kleurweergave-index 80-89
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 850 °C - 30 s
Aantal polen 2
Constante lichtstroom regeling Nee
Elektrische aansluiting met connectorsysteem Nee
Geschikt voor noodverlichting Nee
Compatible met Amazon Alexa Nee
Geschikt voor aantal lichtbronnen 0
 
Dimbaar 1-10 V Nee
Dimbaar faseafsnijding Nee
Soort bedrading Incl. doorgangsbedrading
Compatible met Google Assistant Nee
Kleurtemperatuur 3000 - K
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C 50000 h
Dimbaar DMX Nee
Nom. spanning 220 - V
Vermogensfactor 0.5
Dimbaar Dali Nee
Dimbaar Sine Wave Reduction Nee
Max. systeemvermogen 12 W
Lichtverdeler Diffuserlens/optiek/paneel
Compatible met Apple HomeKit Nee
Met IFTTT ondersteuning Ja
Dimbaar met push-button Nee
Dimbaar 0-10 V Nee
Dimbaar Zigbee Nee
Nom. stroom 0.08 - mA
Specifieke lichtstroom armatuur 100 lm/W
Dimbaar faseaansnijding Nee
Bediening via Bluetooth Nee
Dimbaar LineSwitch Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) Nee
Dimming fabrikantspecifiek Nee
Dimming programmeerbaar Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie Nee
Dimbaar Touch and Dim Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur Nee
Dimbaar DSI Nee
Lichtkleur regelbaar Nee
Lichtstroom regelbaar Nee
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company