Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
NORTON
Norton LED inlegarmatuur 4000K 2000lm Ø290mm >80° - Steekklem IP40 wit 5324502016
Artikelnr.: 2850561510
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
NORTON
Norton CDN-F Ophangkabelset pendelset armatuur Staal 2000mm 9125050
Artikelnr.: 2850413966
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39111500
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
125014
|
Plafond-/wandarmatuur |
|
| Voorschakelapparaat |
LED regeling stroomgestuurd
|
| Kleur behuizing |
Wit
|
| Met bewegingssensor |
Nee
|
| Met lichtsensor |
Nee
|
| Aansluitwijze |
Steekklem
|
| Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 |
650 °C - 30 s
|
| Nom. spanning |
220 - V
|
| Geschikt voor wandmontage |
Ja
|
| Aantal polen |
3
|
| Geleiderdoorsnede |
0.5 mm²
|
| Beschermingsklasse volgens IEC 61140 |
I
|
| Buitendiameter |
290 mm
|
| Kleurweergave-index |
80-89
|
| Dimbaar RF |
Nee
|
| Met luchtsleuven |
Nee
|
| Geschikt voor pendelophanging |
Ja
|
| Geschikt voor noodverlichting |
Nee
|
| Geschikt voor lichtlijnconfiguratie |
Nee
|
| Lamptype |
LED niet uitwisselbaar
|
| Spanningstype |
AC
|
| Hoogte/diepte |
70 mm
|
| Geschikt voor opbouwmontage |
Ja
|
| Lichtverdeler |
Diffuserlens/optiek/paneel
|
| Materiaal afdekking |
Kunststof opaal
|
| Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 |
Nee
|
| Soort bedrading |
Eindig
|
| Dimbaar DSI |
Nee
|
| Materiaal behuizing |
Staal
|
| Lichtverdeling |
Symmetrisch
|
| Met aanwezigheidsmelder |
Nee
|
| Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 |
RG0
|
| Geschikt voor aantal lichtbronnen |
1
|
| Stralingshoek regelbaar |
Nee
|
| Max. systeemvermogen |
15 W
|
| Lichtuittrede |
Direct
|
|---|---|
| Geschikt voor inbouwmontage |
Nee
|
| Voorschakelapparaat inbegrepen |
Ja
|
| Bediening via Bluetooth |
Nee
|
| Slagvastheid |
IK02
|
| Met IFTTT ondersteuning |
Nee
|
| Kleurtemperatuur |
4000 - K
|
| Dimbaar faseafsnijding |
Nee
|
| Met lichtbron |
Ja
|
| Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk |
Nee
|
| Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 |
Nee
|
| Lichtkleur |
Wit
|
| Lichtstroom regelbaar |
Nee
|
| Dimming fabrikantspecifiek |
Nee
|
| Stralingshoek |
>80° - Extreem breedstralend
|
| Lichtkleur regelbaar |
Nee
|
| Dimbaar 0-10 V |
Nee
|
| Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) |
Nee
|
| Dimbaar DMX |
Nee
|
| Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 |
-20 - °C
|
| Dimbaar Touch and Dim |
Nee
|
| Dimbaar met push-button |
Nee
|
| Dimbaar 1-10 V |
Nee
|
| Kleur consistentie (McAdam ellips) |
SDCM3
|
| Dimming programmeerbaar |
Nee
|
| Dimbaar netspanningsmodulatie |
Nee
|
| Geschikt voor plafondmontage |
Ja
|
| Compatible met Google Assistant |
Nee
|
| Dimbaar Dali |
Nee
|
| Compatible met Apple HomeKit |
Nee
|
| Dimbaar faseaansnijding |
Nee
|
| Compatible met Amazon Alexa |
Nee
|
| Dimbaar Zigbee |
Nee
|
| Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) |
80 %
|
| Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) |
10 %
|
| Vermogensfactor |
0.9
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.