Geleiderdoorsnede
0.7 mm²
Beschermingsklasse volgens IEC 61140
II
Beschermingsgraad frontzijde (IP)
IP65
Kleurweergave-index
80-89
Geschikt voor pendelophanging
Nee
Kleur consistentie (McAdam ellips)
SDCM3
Lamptype
LED niet uitwisselbaar
Lichtverdeling
Symmetrisch
Voorschakelapparaat
LED regeling stroomgestuurd
Geschikt voor wandmontage
Ja
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk
Nee
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie
Nee
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1
Nee
Geschikt voor inbouwmontage
Nee
Geschikt voor noodverlichting
Ja
Voorschakelapparaat inbegrepen
Ja
Aansluitbare geleiderdoorsnede
0.5 - 2.5 mm²
Dimbaar netspanningsmodulatie
Nee
Materiaal afdekking
Kunststof opaal
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
Met IFTTT ondersteuning
Nee
Materiaal behuizing
Kunststof
Stroboscoopeffectwaarde SVM
0.4
Dimbaar faseaansnijding
Nee
Nom. spanning
220 - 240 V
Lichtverdeler
Diffuserlens/optiek/paneel
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24
Nee
Geschikt voor aantal lichtbronnen
1
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
800 - 2200 lm
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471
RG0
Dimbaar met push-button
Nee
Stralingshoek
>80° - Extreem breedstralend
Dimbaar faseafsnijding
Nee
Verblindingsbegrenzing (UGR)
22
Geschikt voor opbouwmontage
Ja
Stralingshoek regelbaar
Nee
Compatible met Amazon Alexa
Nee
Constante lichtstroom regeling
Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur
Nee
Bediening via Bluetooth
Nee
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015
D
Lichtopbrengst bij noodbedrijf
200 lm
Max. aantal armaturen per zekeringautomaat C10 (MCB)
50
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16
50
Beschermingsgraad (NEMA)
4X
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
Nee
Dimming programmeerbaar
Ja
Dimbaar Touch and Dim
Nee
Kleurtemperatuur
3000 - 4000 K
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16
70
Lichtkleur regelbaar
Standen
Bewegingssensor/aanwezigheidsdetector technologie
Hoogfrequent
Compatible met Apple HomeKit
Nee
Noodfunctiebewakingssysteem
Automatische zelfdiagnose
Flikkerende waarde Pst LM
1
Geschikt voor plafondmontage
Ja
Max. systeemvermogen
19 W
Lichtstroom regelbaar
Standen
Compatible met Google Assistant
Nee
Noodstroomvoorzieningssysteem
Decentraal (individuele batterij)
Dimming fabrikantspecifiek
Ja
Compatible met Casambi
Nee
Specifieke lichtstroom armatuur
125 - 125 lm/W
Oppervlaktebescherming behuizing
Onbehandeld