Geleiderdoorsnede
0.7 mm²
Beschermingsklasse volgens IEC 61140
II
Aansluitbare geleiderdoorsnede
0.5 - 2.5 mm²
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie
Nee
Geschikt voor pendelophanging
Nee
Geschikt voor wandmontage
Ja
Dimbaar faseafsnijding
Nee
Geschikt voor opbouwmontage
Ja
Voorschakelapparaat
LED regeling stroomgestuurd
Kleurweergave-index
80-89
Verblindingsbegrenzing (UGR)
22
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
Lamptype
LED niet uitwisselbaar
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24
Nee
Materiaal behuizing
Kunststof
Beschermingsgraad frontzijde (IP)
IP65
Lichtkleur regelbaar
Standen
Lichtverdeling
Symmetrisch
Geschikt voor noodverlichting
Nee
Stralingshoek
>80° - Extreem breedstralend
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
Nee
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk
Nee
Lichtstroom regelbaar
Standen
Bediening via Bluetooth
Nee
Materiaal afdekking
Kunststof opaal
Constante lichtstroom regeling
Nee
Stroboscoopeffectwaarde SVM
0.4
Geschikt voor aantal lichtbronnen
1
Verwisselbare voorschakelapparatuur
Nee
Stralingshoek regelbaar
Nee
Nom. spanning
220 - 240 V
Geschikt voor inbouwmontage
Nee
Beschermingsgraad (NEMA)
4X
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
800 - 2200 lm
Voorschakelapparaat inbegrepen
Ja
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471
RG0
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015
D
Met IFTTT ondersteuning
Nee
Dimming programmeerbaar
Ja
Kleur consistentie (McAdam ellips)
SDCM3
Compatible met Apple HomeKit
Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie
Nee
Lichtverdeler
Diffuserlens/optiek/paneel
Dimbaar Touch and Dim
Nee
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1
Nee
Dimbaar faseaansnijding
Nee
Compatible met Amazon Alexa
Nee
Compatible met Google Assistant
Nee
Dimbaar met push-button
Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16
50
Bewegingssensor/aanwezigheidsdetector technologie
Hoogfrequent
Kleurtemperatuur
3000 - 4000 K
Geschikt voor plafondmontage
Ja
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16
70
Flikkerende waarde Pst LM
1
Max. systeemvermogen
19 W
Dimming fabrikantspecifiek
Ja
Compatible met Casambi
Nee
Specifieke lichtstroom armatuur
125 - 125 lm/W
Max. aantal armaturen per zekeringautomaat C10 (MCB)
50
Oppervlaktebescherming behuizing
Onbehandeld