Geleiderdoorsnede
0.75 mm²
Beschermingsklasse volgens IEC 61140
II
Geschikt voor klemmontage
Ja
Kleurweergave-index
80-89
Voorschakelapparaat
LED regeling stroomgestuurd
Geschikt voor pendelophanging
Ja
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
Lamptype
LED niet uitwisselbaar
Geschikt voor wandmontage
Nee
Geschikt voor opbouwmontage
Ja
Materiaal afdekking
Kunststof gestructureerd
Materiaal behuizing
Staal
Dimbaar faseafsnijding
Nee
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie
Ja
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24
Nee
Soort bedrading
Geschikt voor doorgangsbedrading
Voorschakelapparaat inbegrepen
Ja
Met aanwezigheidsmelder
Nee
Noodstroomvoorzieningssysteem
Geen
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C
100000 h
Lichtverdeling
Symmetrisch
Beschermingsgraad frontzijde (IP)
IP44
Stralingshoek
41-80° - Breedstralend
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1
Ja
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk
Nee
Onderdeel van een houder volgens 2019/2020/EU
Ja
Nom. spanning
220 - 240 V
Geschikt voor noodverlichting
Nee
Stralingshoek regelbaar
Nee
Compatible met Apple HomeKit
Nee
Geschikt voor aantal lichtbronnen
2
Constante lichtstroom regeling
Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
Nee
Lichtverdeler
Diffuserlens/optiek/paneel
Dimming programmeerbaar
Nee
Compatible met Google Assistant
Nee
Aansluitbare geleiderdoorsnede
0.75 - 1.5 mm²
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)
90 %
Met bevestigingsmateriaal
Ja
Geschikt voor inbouwmontage
Nee
Beschermingsgraad achterzijde (IP)
IP20
Stroboscoopeffectwaarde SVM
0.4
Specifieke lichtstroom armatuur
148 - 151 lm/W
Kleurtemperatuur
3000 - 3000 K
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
3400 - 6500 lm
Max. systeemvermogen
43.5 W
Kleur consistentie (McAdam ellips)
SDCM3
Met IFTTT ondersteuning
Nee
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471
RG0
Dimbaar Touch and Dim
Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur
Ja
Compatible met Amazon Alexa
Nee
Compatible met Casambi
Nee
Dimming fabrikantspecifiek
Nee
Oppervlaktebescherming behuizing
Poedercoating
Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)
5 %
Voldoet aan min. EIA levensduurcriterium L90 (bij 50.000 uur bij tq = 25°C)
Ja
Dimbaar netspanningsmodulatie
Nee
Lichtstroom regelbaar
Standen
Dimbaar faseaansnijding
Nee
Noodfunctiebewakingssysteem
Geen
Dimbaar met push-button
Nee
Geschikt voor plafondmontage
Ja
Bediening via Bluetooth
Nee
Balvastheid volgens DIN 18032-3
Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16
64
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16
38
Flikkerende waarde Pst LM
1
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015
C
Totale harmonische vervorming (THD)
20 %
Max. aantal armaturen per zekeringautomaat C10 (MCB)
40