Materiaal behuizing
Staal
Geleiderdoorsnede
0.75 mm²
Beschermingsklasse volgens IEC 61140
II
Geschikt voor pendelophanging
Ja
Lamptype
LED niet uitwisselbaar
Materiaal afdekking
Kunststof gestructureerd
Met aanwezigheidsmelder
Nee
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie
Ja
Geschikt voor inbouwmontage
Nee
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
Voorschakelapparaat
LED regeling stroomgestuurd
Geschikt voor wandmontage
Nee
Beschermingsgraad frontzijde (IP)
IP44
Constante lichtstroom regeling
Nee
Met bevestigingsmateriaal
Ja
Lichtverdeling
Symmetrisch
Aansluitbare geleiderdoorsnede
0.75 - 1.5 mm²
Kleurweergave-index
80-89
Soort bedrading
Geschikt voor doorgangsbedrading
Geschikt voor aantal lichtbronnen
2
Nom. spanning
220 - 240 V
Max. systeemvermogen
43.5 W
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24
Nee
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk
Nee
Lichtverdeler
Diffuserlens/optiek/paneel
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1
Ja
Geschikt voor klemmontage
Ja
Stralingshoek regelbaar
Nee
Geschikt voor noodverlichting
Nee
Voorschakelapparaat inbegrepen
Ja
Geschikt voor opbouwmontage
Ja
Stroboscoopeffectwaarde SVM
0.4
Kleur consistentie (McAdam ellips)
SDCM3
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471
RG0
Oppervlaktebescherming behuizing
Poedercoating
Met IFTTT ondersteuning
Nee
Stralingshoek
41-80° - Breedstralend
Kleurtemperatuur
4000 - 4000 K
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C
100000 h
Dimbaar faseafsnijding
Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie
Nee
Dimming fabrikantspecifiek
Nee
Dimbaar Touch and Dim
Nee
Dimbaar faseaansnijding
Nee
Dimming programmeerbaar
Nee
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)
90 %
Bediening via Bluetooth
Nee
Dimbaar met push-button
Nee
Beschermingsgraad achterzijde (IP)
IP20
Compatible met Amazon Alexa
Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16
38
Compatible met Google Assistant
Nee
Geschikt voor plafondmontage
Ja
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015
C
Verwisselbare voorschakelapparatuur
Ja
Compatible met Apple HomeKit
Nee
Onderdeel van een houder volgens 2019/2020/EU
Ja
Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)
5 %
Totale harmonische vervorming (THD)
20 %
Noodfunctiebewakingssysteem
Geen
Max. aantal armaturen per zekeringautomaat C10 (MCB)
40
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
3600 - 6800 lm
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16
64
Voldoet aan min. EIA levensduurcriterium L90 (bij 50.000 uur bij tq = 25°C)
Ja
Noodstroomvoorzieningssysteem
Geen
Lichtstroom regelbaar
Standen
Flikkerende waarde Pst LM
1
Balvastheid volgens DIN 18032-3
Nee
Compatible met Casambi
Nee
Specifieke lichtstroom armatuur
155 - 160 lm/W