In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
SLV
SLV Enola GU10 spot 135x125mm Ø67mm zwart 152010
Artikelnr.: 2850246535
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
SLV
SLV Enola GU10 spot 135x125mm Ø67mm zwart 152010
Artikelnr.: 2850246535
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
SLV
SLV Enola Decorelement accessoire toebehoor verlichting decoring Staal 24x64x64mm Ø64mm Zwart 151840
Artikelnr.: 2850073076
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
BAILEY
Bailey Ecobasic Led spot GU10 led-lamp 830 3000K 350lm PAR16 60mm 38° 220 - 240V prisma wit 80100040756
Artikelnr.: 2850285893
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
SLV
SLV GU10 LED-lamp 2700K 450lm 54mm 38° 220V dimbaar faseaansnijding gematteerd wit 1005075
Artikelnr.: 2850466657
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
SLV
SLV GU10 LED-lamp 3000K 470lm 50mm 38° 220V dimbaar faseaansnijding gematteerd wit 1005078
Artikelnr.: 2850466660
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
SLV
SLV GU10 LED-lamp 4000K 490lm 50mm 38° 220V dimbaar faseaansnijding gematteerd wit 1005081
Artikelnr.: 2850466663
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
De ENOLA_B Spot Single messing (goud) 1xGU10 van SLV (BIG WHITE), met productcode 152013. Deze spot/schijnwerper is bedoeld voor plafond opbouw en wand opbouw. De ENOLA_B Spot Single messing (goud) 1xGU10 mag alleen binnen / indoor worden gebruikt.
De afmetingen van dit product zijn: 6,7 x 12,5 cm (Ø). U monteert deze spot/schijnwerper in/aan het plafond.
De ENOLA_B Spot Single messing (goud) 1xGU10 werkt op 230 VAC, met een wattage van 50W. Het product is 350° draaibaar en 100° kantelbaar.
Dit product wordt exclusief lichtbron geleverd. Vereist een GU10 lichtbron. Kijk onder het kopje "Aanbevolen accessoires" voor de geadviseerde lichtbron(nen).
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39111500
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
300289
|
Plafond-/wandarmatuur |
|
| Kleur behuizing |
Goud
|
| Beschermingsklasse volgens IEC 61140 |
I
|
| Breedte |
125 mm
|
| Hoogte/diepte |
67 mm
|
| Buitendiameter |
67 mm
|
| Geschikt voor aantal lichtbronnen |
1
|
| Geschikt voor lampvermogen |
50 - W
|
| Lengte |
135 mm
|
| Spanningstype |
AC
|
| Met bewegingssensor |
Nee
|
| Geschikt voor wandmontage |
Ja
|
| Lamphouder |
GU10
|
| Lamptype |
LED uitwisselbaar
|
| Dimbaar faseafsnijding |
Nee
|
| Geschikt voor pendelophanging |
Nee
|
| Max. systeemvermogen |
50 W
|
| Geschikt voor noodverlichting |
Nee
|
| Met lichtsensor |
Nee
|
| Lichtuittrede |
Direct
|
| Voorschakelapparaat |
Niet noodzakelijk
|
| Geschikt voor inbouwmontage |
Nee
|
| Dimbaar RF |
Nee
|
| Materiaal behuizing |
Aluminium
|
| Constante lichtstroom regeling |
Nee
|
| Nom. spanning |
230 - V
|
| Dimbaar Dali |
Nee
|
| Met lichtbron |
Nee
|
| Dimbaar DSI |
Nee
|
| Dimbaar 0-10 V |
Nee
|
| Compatible met Google Assistant |
Nee
|
|---|---|
| Voorschakelapparaat inbegrepen |
Nee
|
| Dimbaar faseaansnijding |
Nee
|
| Compatible met Apple HomeKit |
Nee
|
| Geschikt voor lichtlijnconfiguratie |
Nee
|
| Dimbaar netspanningsmodulatie |
Ja
|
| Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 |
Nee
|
| Dimming fabrikantspecifiek |
Nee
|
| Dimbaar Zigbee |
Nee
|
| Soort bedrading |
Eindig
|
| Compatible met Amazon Alexa |
Nee
|
| Met IFTTT ondersteuning |
Nee
|
| Dimbaar met push-button |
Nee
|
| Geschikt voor opbouwmontage |
Ja
|
| Stralingshoek regelbaar |
Nee
|
| Compatible met Casambi |
Nee
|
| Dimbaar DMX |
Nee
|
| Dimming programmeerbaar |
Nee
|
| Met luchtsleuven |
Nee
|
| Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) |
Nee
|
| Verwisselbare voorschakelapparatuur |
Nee
|
| Dimbaar 1-10 V |
Nee
|
| Dimbaar Dali-2 |
Nee
|
| Dimbaar Touch and Dim |
Nee
|
| Bediening via Bluetooth |
Nee
|
| Oppervlaktebescherming behuizing |
Gelakt
|
| Lichtkleur regelbaar |
Nee
|
| Geschikt voor plafondmontage |
Ja
|
| Lichtstroom regelbaar |
Nee
|
| Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 |
Niet noodzakelijk
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.