Geschikt voor aantal lichtbronnen
0
Kleurweergave-index
90-100
Beschermingsklasse volgens IEC 61140
II
Beschermingsgraad frontzijde (IP)
IP20
Geschikt voor inbouwmontage
Nee
Geschikt voor noodverlichting
Nee
Voorschakelapparaat
Elektronische VSA
Geschikt voor pendelophanging
Nee
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie
Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur
Nee
Geschikt voor wandmontage
Ja
Materiaal behuizing
Staal
Geschikt voor opbouwmontage
Ja
Noodstroomvoorzieningssysteem
Geen
Max. systeemvermogen
11 W
Lamptype
LED niet uitwisselbaar
Kleurtemperatuur
3000 - 3000 K
Met aanwezigheidsmelder
Nee
Lichtverdeling
Symmetrisch
Constante lichtstroom regeling
Nee
Geschikt voor klemmontage
Nee
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
Materiaal afdekking
Kunststof opaal
Lichtverdeler
Diffuserlens/optiek/paneel
Met bevestigingsmateriaal
Ja
Nom. spanning
220 - 240 V
Bediening via Bluetooth
Nee
Beschermingsgraad achterzijde (IP)
IP20
Met IFTTT ondersteuning
Nee
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
370 - 370 lm
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk
Nee
Balvastheid volgens DIN 18032-3
Nee
Dimming fabrikantspecifiek
Nee
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C
30000 h
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24
Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie
Nee
Voorschakelapparaat inbegrepen
Nee
Dimbaar faseafsnijding
Nee
Dimbaar faseaansnijding
Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
Nee
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1
Nee
Geschikt voor plafondmontage
Nee
Dimbaar met push-button
Nee
Kleur consistentie (McAdam ellips)
SDCM6
Stralingshoek
>80° - Extreem breedstralend
Dimbaar Touch and Dim
Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16
36
Compatible met Amazon Alexa
Nee
Voldoet aan min. EIA levensduurcriterium L90 (bij 50.000 uur bij tq = 25°C)
Nee
Dimming programmeerbaar
Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16
36
Specifieke lichtstroom armatuur
35 - 35 lm/W
Compatible met Apple HomeKit
Nee
Lichtstroom regelbaar
Nee
Noodfunctiebewakingssysteem
Geen
Compatible met Casambi
Nee
Compatible met Google Assistant
Nee
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015
F
Max. aantal armaturen per zekeringautomaat C10 (MCB)
22