warning

In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent

Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
Prijs-, adres- en catalogusinstellingen
undefined - undefined
Geen nieuwe meldingen
person Mijn account
perm_contact_calendar Adresboek
restore Orders
favorite Eerder bestelde artikelen
receipt Facturen
list Bestellijsten
file_download Downloads
Uitloggen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer je account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. Opbouw armaturen
  4. Wandarmaturen - plafondarmaturen
  5. 4099854515170
  • 
Productvideo's
Productafbeelding
Ledvance Linear opbouwarmatuur 3000K 2340lm 608x166mm zigbee Dimbaar >80° - Steekklem IP44 wit 4099854515170
 Vorige
 Volgende
Wandarmaturen - plafondarmaturen - Ledvance Linear opbouwarmatuur 3000K 2340lm 608x166mm zigbee Dimbaar >80° - Steekklem IP44 wit 4099854515170 - 4099854515170
LEDVANCE

Ledvance Linear opbouwarmatuur 3000K 2340lm 608x166mm zigbee Dimbaar >80° - Steekklem IP44 wit 4099854515170

Artikelnr.: 
2850662522
Lev. nr.: 
4099854515170
EAN nr.: 
4099854515170
Producttype: 
LNSF600830Z

Brutoprijs

€ 157,00 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Productsheet

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Productsheet


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39111500
Conditie/kortingsgroep 118025
Plafond-/wandarmatuur
Dimbaar Ja
Breedte 166 mm
Geleiderdoorsnede 1 mm²
Beschermingsklasse volgens IEC 61140 I
Spanningstype AC/DC
Kleur behuizing Wit
Aansluitwijze Steekklem
Materiaal behuizing Staal
Lamptype LED niet uitwisselbaar
Met bewegingssensor Nee
Geschikt voor noodverlichting Ja
Lichtuittrede Direct
Slagvastheid IK08
Dimbaar faseafsnijding Nee
Voorschakelapparaat Elektronische VSA
Lichtverdeling Symmetrisch
Kleurweergave-index 80-89
Aantal polen 2
Geschikt voor wandmontage Ja
Met aanwezigheidsmelder Nee
Geschikt voor opbouwmontage Ja
Hoogte/diepte 64 mm
Geschikt voor aantal lichtbronnen 0
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16 86
Met lichtsensor Nee
Materiaal afdekking Kunststof opaal
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie Nee
Geschikt voor pendelophanging Ja
Lengte 608 mm
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk Nee
Met lichtbron Ja
Nom. spanning 220 - 240 V
Geschikt voor inbouwmontage Nee
Voorschakelapparaat inbegrepen Ja
Nom. stroom 80 - 80 mA
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 Nee
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 650 °C - 30 s
Stralingshoek >80° - Extreem breedstralend
 
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 Nee
Max. systeemvermogen 18 W
Kleurtemperatuur 3000 - 3000 K
Constante lichtstroom regeling Nee
Met luchtsleuven Nee
Lichtkleur Wit
Dimbaar 1-10 V Nee
Dimming programmeerbaar Ja
Met IFTTT ondersteuning Nee
Dimbaar Zigbee Ja
Dimbaar DMX Nee
Lichtverdeler Diffuserlens/optiek/paneel
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 RG0
Dimbaar 0-10 V Nee
Specifieke lichtstroom armatuur 130 - 130 lm/W
Bediening via Bluetooth Ja
Compatible met Apple HomeKit Nee
Dimbaar DSI Nee
Lichtkleur regelbaar Nee
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C 70000 h
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16 63
Dimming fabrikantspecifiek Nee
Dimbaar RF Nee
Stralingshoek regelbaar Nee
Dimbaar faseaansnijding Nee
Dimbaar Touch and Dim Nee
Lichtstroom regelbaar Nee
Dimbaar Dali Nee
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 2340 - 2340 lm
Compatible met Casambi Nee
Compatible met Google Assistant Nee
Vermogensfactor 0.97
Voldoet aan min. EIA levensduurcriterium L90 (bij 50.000 uur bij tq = 25°C) Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie Nee
Geschikt voor plafondmontage Ja
Compatible met Amazon Alexa Nee
Dimbaar met push-button Nee
Dimbaar Dali-2 Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur Ja
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company