Beschermingsklasse volgens IEC 61140
I
Materiaal behuizing
Staal
Lamptype
LED niet uitwisselbaar
Beschermingsgraad frontzijde (IP)
IP44
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie
Nee
Kleurtemperatuur
4000 - 4000 K
Voorschakelapparaat
Elektronische VSA
Geschikt voor wandmontage
Ja
Materiaal afdekking
Kunststof opaal
Geschikt voor aantal lichtbronnen
0
Geschikt voor noodverlichting
Ja
Geschikt voor opbouwmontage
Ja
Constante lichtstroom regeling
Nee
Kleurweergave-index
80-89
Geschikt voor pendelophanging
Ja
Max. systeemvermogen
18 W
Geschikt voor inbouwmontage
Nee
Geschikt voor klemmontage
Nee
Lichtverdeling
Symmetrisch
Aansluitbare geleiderdoorsnede
1 - 1 mm²
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C
70000 h
Met IFTTT ondersteuning
Nee
Dimbaar Touch and Dim
Nee
Nom. spanning
220 - 240 V
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16
63
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471
RG0
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16
86
Compatible met Amazon Alexa
Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur
Ja
Met aanwezigheidsmelder
Nee
Voorschakelapparaat inbegrepen
Ja
Dimbaar faseafsnijding
Nee
Noodstroomvoorzieningssysteem
Geen
Noodfunctiebewakingssysteem
Geen
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24
Nee
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
2466 - 2466 lm
Met bevestigingsmateriaal
Ja
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
Specifieke lichtstroom armatuur
137 - 137 lm/W
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1
Nee
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk
Nee
Max. aantal armaturen per zekeringautomaat C10 (MCB)
53
Stralingshoek
>80° - Extreem breedstralend
Dimming fabrikantspecifiek
Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie
Nee
Balvastheid volgens DIN 18032-3
Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
Nee
Dimbaar faseaansnijding
Nee
Dimming programmeerbaar
Ja
Lichtverdeler
Diffuserlens/optiek/paneel
Dimbaar met push-button
Nee
Lichtstroom regelbaar
Nee
Compatible met Apple HomeKit
Nee
Bediening via Bluetooth
Ja
Compatible met Google Assistant
Nee
Compatible met Casambi
Nee
Stralingshoek regelbaar
Nee
Geschikt voor plafondmontage
Ja
Voldoet aan min. EIA levensduurcriterium L90 (bij 50.000 uur bij tq = 25°C)
Nee