Beschermingsklasse volgens IEC 61140
I
Lamptype
LED niet uitwisselbaar
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie
Nee
Materiaal afdekking
Kunststof opaal
Geschikt voor wandmontage
Ja
Beschermingsgraad frontzijde (IP)
IP44
Geschikt voor pendelophanging
Ja
Nom. spanning
220 - 240 V
Voorschakelapparaat
Elektronische VSA
Met bevestigingsmateriaal
Ja
Lichtverdeling
Symmetrisch
Constante lichtstroom regeling
Nee
Met aanwezigheidsmelder
Nee
Kleurweergave-index
80-89
Geschikt voor inbouwmontage
Nee
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1
Nee
Dimbaar Touch and Dim
Nee
Geschikt voor noodverlichting
Ja
Voorschakelapparaat inbegrepen
Ja
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24
Nee
Materiaal behuizing
Staal
Geschikt voor klemmontage
Nee
Aansluitbare geleiderdoorsnede
1 - 1 mm²
Stralingshoek regelbaar
Nee
Kleurtemperatuur
4000 - 4000 K
Geschikt voor opbouwmontage
Ja
Geschikt voor aantal lichtbronnen
0
Met IFTTT ondersteuning
Nee
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
Voldoet aan min. EIA levensduurcriterium L90 (bij 50.000 uur bij tq = 25°C)
Nee
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk
Nee
Max. systeemvermogen
32 W
Stralingshoek
>80° - Extreem breedstralend
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C
70000 h
Dimbaar faseafsnijding
Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
Nee
Dimming programmeerbaar
Ja
Lichtverdeler
Diffuserlens/optiek/paneel
Specifieke lichtstroom armatuur
137 - 137 lm/W
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16
51
Compatible met Apple HomeKit
Nee
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471
RG0
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
4384 - 4384 lm
Compatible met Amazon Alexa
Nee
Lichtstroom regelbaar
Nee
Bediening via Bluetooth
Ja
Noodfunctiebewakingssysteem
Geen
Compatible met Google Assistant
Nee
Compatible met Casambi
Nee
Geschikt voor plafondmontage
Ja
Verwisselbare voorschakelapparatuur
Ja
Dimming fabrikantspecifiek
Nee
Max. aantal armaturen per zekeringautomaat C10 (MCB)
32
Balvastheid volgens DIN 18032-3
Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie
Nee
Dimbaar faseaansnijding
Nee
Noodstroomvoorzieningssysteem
Geen
Dimbaar met push-button
Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16
38