Geleiderdoorsnede
0.75 mm²
Met bevestigingsmateriaal
Ja
Kleurweergave-index
80-89
Beschermingsklasse volgens IEC 61140
I
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk
Nee
Geschikt voor pendelophanging
Nee
Geschikt voor aantal lichtbronnen
0
Lamptype
LED niet uitwisselbaar
Voorschakelapparaat inbegrepen
Ja
Geschikt voor inbouwmontage
Nee
Materiaal behuizing
Staal
Voorschakelapparaat
Elektronische VSA
Geschikt voor noodverlichting
Ja
Aansluitbare geleiderdoorsnede
0.75 - 0.75 mm²
Beschermingsgraad frontzijde (IP)
IP44
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1
Nee
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471
RG0
Stralingshoek
>80° - Extreem breedstralend
Geschikt voor wandmontage
Ja
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C
50000 h
Nom. spanning
220 - 240 V
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
Dimbaar faseafsnijding
Nee
Max. systeemvermogen
42 W
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie
Nee
Lichtverdeling
Symmetrisch
Geschikt voor klemmontage
Nee
Constante lichtstroom regeling
Nee
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24
Nee
Met IFTTT ondersteuning
Nee
Dimming fabrikantspecifiek
Nee
Geschikt voor opbouwmontage
Ja
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
Nee
Kleurtemperatuur
4000 - 4000 K
Dimming programmeerbaar
Ja
Dimbaar netspanningsmodulatie
Nee
Lichtstroom regelbaar
Nee
Oppervlaktebescherming behuizing
Poedercoating
Dimbaar Touch and Dim
Nee
Lichtverdeler
Diffuserlens/optiek/paneel
Stralingshoek regelbaar
Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16
25
Geschikt voor plafondmontage
Ja
Compatible met Google Assistant
Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur
Ja
Compatible met Amazon Alexa
Nee
Max. aantal armaturen per zekeringautomaat C10 (MCB)
26
Compatible met Casambi
Nee
Dimbaar faseaansnijding
Nee
Specifieke lichtstroom armatuur
83 - 83 lm/W
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015
E
Compatible met Apple HomeKit
Nee
Balvastheid volgens DIN 18032-3
Nee
Noodfunctiebewakingssysteem
Geen
Beschermingsgraad achterzijde (IP)
IP44
Dimbaar met push-button
Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16
43
Bediening via Bluetooth
Nee
Voldoet aan min. EIA levensduurcriterium L90 (bij 50.000 uur bij tq = 25°C)
Nee
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
3500 - 3500 lm