Met aanwezigheidsmelder
Nee
Materiaal behuizing
Aluminium
Beschermingsklasse volgens IEC 61140
I
Geschikt voor pendelophanging
Ja
Voorschakelapparaat
LED regeling stroomgestuurd
Materiaal afdekking
Kunststof gestructureerd
Geleiderdoorsnede
1.5 mm²
Beschermingsgraad frontzijde (IP)
IP40
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24
Nee
Geschikt voor wandmontage
Nee
Kleurweergave-index
90-100
Geschikt voor inbouwmontage
Nee
Geschikt voor aantal lichtbronnen
1
Lamptype
LED niet uitwisselbaar
Geschikt voor noodverlichting
Nee
Dimbaar faseafsnijding
Nee
Voorschakelapparaat inbegrepen
Ja
Lichtverdeling
Symmetrisch
Max. systeemvermogen
96 W
Met IFTTT ondersteuning
Nee
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie
Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16
20
Kleurtemperatuur
3000 - K
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1
Ja
Geschikt voor klemmontage
Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
Nee
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk
Nee
Kleur consistentie (McAdam ellips)
SDCM3
Lichtverdeler
Diffuserlens/optiek/paneel
Stralingshoek regelbaar
Nee
Met bevestigingsmateriaal
Ja
Stralingshoek
41-80° - Breedstralend
Stroboscoopeffectwaarde SVM
0.3
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11
850 °C - 30 s
Oppervlaktebescherming behuizing
Poedercoating
Geschikt voor opbouwmontage
Ja
Aansluitbare geleiderdoorsnede
1 - mm²
Beschermingsgraad achterzijde (IP)
IP20
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16
30
Dimming programmeerbaar
Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie
Nee
Lichtstroom regelbaar
Traploos
Max. aantal armaturen per zekeringautomaat C10 (MCB)
20
Constante lichtstroom regeling
Nee
Onderdeel van een houder volgens 2019/2020/EU
Nee
Dimbaar faseaansnijding
Nee
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)
80 %
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
12800 - lm
Dimbaar met push-button
Nee
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471
RG0
Dimbaar Touch and Dim
Nee
Noodfunctiebewakingssysteem
Geen
Compatible met Amazon Alexa
Nee
Geschikt voor plafondmontage
Ja
Compatible met Apple HomeKit
Nee
Lichtkleur regelbaar
Standen
Dimming fabrikantspecifiek
Ja
Compatible met Google Assistant
Nee
Verblindingsbegrenzing (UGR)
16
Verwisselbare voorschakelapparatuur
Ja
Bediening via Bluetooth
Nee
Flikkerende waarde Pst LM
1
Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)
10 %
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015
D
Compatible met Casambi
Nee
Specifieke lichtstroom armatuur
133 - lm/W
Noodstroomvoorzieningssysteem
Geen