Voorschakelapparaat
LED regeling stroomgestuurd
Geleiderdoorsnede
1.5 mm²
Kleurweergave-index
90-100
Beschermingsklasse volgens IEC 61140
I
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie
Nee
Geschikt voor wandmontage
Nee
Geschikt voor opbouwmontage
Ja
Geschikt voor noodverlichting
Nee
Lamptype
LED niet uitwisselbaar
Dimbaar faseafsnijding
Nee
Met aanwezigheidsmelder
Nee
Geschikt voor pendelophanging
Ja
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24
Nee
Beschermingsgraad frontzijde (IP)
IP40
Materiaal behuizing
Aluminium
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16
20
Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)
10 %
Stralingshoek
41-80° - Breedstralend
Geschikt voor inbouwmontage
Nee
Lichtverdeling
Symmetrisch
Lichtkleur regelbaar
Standen
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk
Nee
Materiaal afdekking
Kunststof gestructureerd
Constante lichtstroom regeling
Nee
Aansluitbare geleiderdoorsnede
1 - mm²
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
Nee
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015
D
Geschikt voor aantal lichtbronnen
1
Stroboscoopeffectwaarde SVM
0.3
Geschikt voor klemmontage
Nee
Met bevestigingsmateriaal
Ja
Dimming programmeerbaar
Nee
Noodstroomvoorzieningssysteem
Geen
Kleur consistentie (McAdam ellips)
SDCM3
Voorschakelapparaat inbegrepen
Ja
Stralingshoek regelbaar
Nee
Lichtverdeler
Diffuserlens/optiek/paneel
Met IFTTT ondersteuning
Nee
Max. systeemvermogen
116 W
Specifieke lichtstroom armatuur
120 - lm/W
Onderdeel van een houder volgens 2019/2020/EU
Nee
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471
RG0
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1
Ja
Max. aantal armaturen per zekeringautomaat C10 (MCB)
20
Dimbaar Touch and Dim
Nee
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11
850 °C - 30 s
Lichtstroom regelbaar
Traploos
Compatible met Amazon Alexa
Nee
Kleurtemperatuur
3000 - K
Beschermingsgraad achterzijde (IP)
IP20
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
13970 - lm
Dimming fabrikantspecifiek
Ja
Dimbaar netspanningsmodulatie
Nee
Noodfunctiebewakingssysteem
Geen
Geschikt voor plafondmontage
Ja
Dimbaar faseaansnijding
Nee
Dimbaar met push-button
Nee
Compatible met Apple HomeKit
Nee
Verblindingsbegrenzing (UGR)
16
Bediening via Bluetooth
Nee
Compatible met Google Assistant
Nee
Flikkerende waarde Pst LM
1
Compatible met Casambi
Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur
Ja
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16
30
Oppervlaktebescherming behuizing
Poedercoating
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)
80 %