Met aanwezigheidsmelder
Nee
Kleurweergave-index
90-100
Beschermingsklasse volgens IEC 61140
I
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie
Nee
Materiaal behuizing
Aluminium
Geleiderdoorsnede
1.5 mm²
Met bevestigingsmateriaal
Ja
Geschikt voor wandmontage
Nee
Geschikt voor inbouwmontage
Nee
Beschermingsgraad frontzijde (IP)
IP40
Voorschakelapparaat
LED regeling stroomgestuurd
Lamptype
LED niet uitwisselbaar
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk
Nee
Geschikt voor pendelophanging
Ja
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1
Ja
Geschikt voor klemmontage
Nee
Geschikt voor noodverlichting
Nee
Lichtverdeling
Symmetrisch
Geschikt voor opbouwmontage
Ja
Geschikt voor aantal lichtbronnen
1
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471
RG0
Materiaal afdekking
Kunststof gestructureerd
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24
Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16
45
Aansluitbare geleiderdoorsnede
1 - mm²
Kleur consistentie (McAdam ellips)
SDCM3
Dimbaar faseafsnijding
Nee
Voorschakelapparaat inbegrepen
Ja
Stralingshoek
41-80° - Breedstralend
Compatible met Amazon Alexa
Nee
Stralingshoek regelbaar
Nee
Met IFTTT ondersteuning
Nee
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11
850 °C - 30 s
Bediening via Bluetooth
Nee
Kleurtemperatuur
3000 - K
Dimbaar netspanningsmodulatie
Nee
Lichtkleur regelbaar
Standen
Oppervlaktebescherming behuizing
Poedercoating
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16
28
Max. systeemvermogen
26 W
Verblindingsbegrenzing (UGR)
16
Dimbaar Touch and Dim
Nee
Lichtstroom regelbaar
Traploos
Constante lichtstroom regeling
Nee
Dimming programmeerbaar
Nee
Dimming fabrikantspecifiek
Ja
Flikkerende waarde Pst LM
1
Compatible met Apple HomeKit
Nee
Beschermingsgraad achterzijde (IP)
IP20
Stroboscoopeffectwaarde SVM
0.3
Lichtverdeler
Diffuserlens/optiek/paneel
Compatible met Google Assistant
Nee
Dimbaar faseaansnijding
Nee
Noodstroomvoorzieningssysteem
Geen
Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)
10 %
Specifieke lichtstroom armatuur
118 - lm/W
Onderdeel van een houder volgens 2019/2020/EU
Nee
Dimbaar met push-button
Nee
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)
80 %
Geschikt voor plafondmontage
Ja
Max. aantal armaturen per zekeringautomaat C10 (MCB)
30
Verwisselbare voorschakelapparatuur
Ja
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015
D
Noodfunctiebewakingssysteem
Geen
Compatible met Casambi
Nee
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
3060 - lm