Beschermingsklasse volgens IEC 61140
I
Voorschakelapparaat
LED regeling stroomgestuurd
Met aanwezigheidsmelder
Nee
Geschikt voor wandmontage
Nee
Geschikt voor pendelophanging
Ja
Lamptype
LED niet uitwisselbaar
Geleiderdoorsnede
1.5 mm²
Geschikt voor noodverlichting
Nee
Met bevestigingsmateriaal
Ja
Materiaal behuizing
Aluminium
Kleurweergave-index
90-100
Max. systeemvermogen
33 W
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie
Nee
Stralingshoek
41-80° - Breedstralend
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk
Nee
Beschermingsgraad frontzijde (IP)
IP40
Geschikt voor aantal lichtbronnen
1
Geschikt voor klemmontage
Nee
Lichtverdeling
Symmetrisch
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24
Nee
Aansluitbare geleiderdoorsnede
1 - mm²
Geschikt voor inbouwmontage
Nee
Geschikt voor opbouwmontage
Ja
Dimbaar netspanningsmodulatie
Nee
Met IFTTT ondersteuning
Nee
Materiaal afdekking
Kunststof gestructureerd
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1
Ja
Constante lichtstroom regeling
Nee
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471
RG0
Voorschakelapparaat inbegrepen
Ja
Lichtverdeler
Diffuserlens/optiek/paneel
Kleurtemperatuur
3000 - K
Kleur consistentie (McAdam ellips)
SDCM3
Dimbaar faseafsnijding
Nee
Dimming fabrikantspecifiek
Ja
Stralingshoek regelbaar
Nee
Compatible met Google Assistant
Nee
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11
850 °C - 30 s
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16
28
Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)
10 %
Specifieke lichtstroom armatuur
124 - lm/W
Compatible met Amazon Alexa
Nee
Dimbaar faseaansnijding
Nee
Verblindingsbegrenzing (UGR)
16
Geschikt voor plafondmontage
Ja
Compatible met Casambi
Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
Nee
Lichtstroom regelbaar
Traploos
Compatible met Apple HomeKit
Nee
Dimming programmeerbaar
Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16
45
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015
D
Dimbaar Touch and Dim
Nee
Flikkerende waarde Pst LM
1
Dimbaar met push-button
Nee
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)
80 %
Verwisselbare voorschakelapparatuur
Ja
Lichtkleur regelbaar
Standen
Bediening via Bluetooth
Nee
Onderdeel van een houder volgens 2019/2020/EU
Nee
Beschermingsgraad achterzijde (IP)
IP20
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
4100 - lm
Stroboscoopeffectwaarde SVM
0.3
Max. aantal armaturen per zekeringautomaat C10 (MCB)
30
Noodfunctiebewakingssysteem
Geen
Noodstroomvoorzieningssysteem
Geen
Oppervlaktebescherming behuizing
Poedercoating