Geleiderdoorsnede
1.5 mm²
Met aanwezigheidsmelder
Nee
Beschermingsklasse volgens IEC 61140
I
Geschikt voor inbouwmontage
Nee
Beschermingsgraad frontzijde (IP)
IP40
Voorschakelapparaat
LED regeling stroomgestuurd
Geschikt voor pendelophanging
Ja
Kleurweergave-index
90-100
Geschikt voor klemmontage
Nee
Lichtverdeling
Symmetrisch
Lamptype
LED niet uitwisselbaar
Kleur consistentie (McAdam ellips)
SDCM3
Met IFTTT ondersteuning
Nee
Max. systeemvermogen
39 W
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie
Nee
Geschikt voor noodverlichting
Nee
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk
Nee
Materiaal behuizing
Aluminium
Geschikt voor wandmontage
Nee
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11
850 °C - 30 s
Lichtverdeler
Diffuserlens/optiek/paneel
Materiaal afdekking
Kunststof gestructureerd
Met bevestigingsmateriaal
Ja
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24
Nee
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471
RG0
Voorschakelapparaat inbegrepen
Ja
Geschikt voor aantal lichtbronnen
1
Dimbaar netspanningsmodulatie
Nee
Compatible met Amazon Alexa
Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16
45
Geschikt voor opbouwmontage
Ja
Stralingshoek
41-80° - Breedstralend
Dimbaar faseafsnijding
Nee
Kleurtemperatuur
3000 - K
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1
Ja
Dimbaar faseaansnijding
Nee
Lichtkleur regelbaar
Standen
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16
28
Aansluitbare geleiderdoorsnede
1 - mm²
Verblindingsbegrenzing (UGR)
16
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
5100 - lm
Dimbaar met push-button
Nee
Lichtstroom regelbaar
Traploos
Stroboscoopeffectwaarde SVM
0.3
Constante lichtstroom regeling
Nee
Bediening via Bluetooth
Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur
Ja
Flikkerende waarde Pst LM
1
Stralingshoek regelbaar
Nee
Dimming fabrikantspecifiek
Ja
Noodstroomvoorzieningssysteem
Geen
Specifieke lichtstroom armatuur
131 - lm/W
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
Nee
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015
D
Onderdeel van een houder volgens 2019/2020/EU
Nee
Oppervlaktebescherming behuizing
Poedercoating
Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)
10 %
Dimbaar Touch and Dim
Nee
Max. aantal armaturen per zekeringautomaat C10 (MCB)
30
Beschermingsgraad achterzijde (IP)
IP20
Dimming programmeerbaar
Nee
Noodfunctiebewakingssysteem
Geen
Geschikt voor plafondmontage
Ja
Compatible met Apple HomeKit
Nee
Compatible met Casambi
Nee
Compatible met Google Assistant
Nee
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)
80 %