Geleiderdoorsnede
1.5 mm²
Lamptype
LED niet uitwisselbaar
Beschermingsklasse volgens IEC 61140
I
Voorschakelapparaat
LED regeling stroomgestuurd
Geschikt voor wandmontage
Nee
Met aanwezigheidsmelder
Nee
Beschermingsgraad frontzijde (IP)
IP40
Kleurweergave-index
90-100
Materiaal afdekking
Kunststof gestructureerd
Materiaal behuizing
Aluminium
Geschikt voor noodverlichting
Nee
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1
Ja
Lichtverdeling
Symmetrisch
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk
Nee
Kleur consistentie (McAdam ellips)
SDCM3
Met bevestigingsmateriaal
Ja
Geschikt voor pendelophanging
Ja
Geschikt voor klemmontage
Nee
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24
Nee
Constante lichtstroom regeling
Nee
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11
850 °C - 30 s
Dimbaar Touch and Dim
Nee
Geschikt voor inbouwmontage
Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16
30
Stralingshoek
41-80° - Breedstralend
Stroboscoopeffectwaarde SVM
0.3
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471
RG0
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie
Nee
Compatible met Amazon Alexa
Nee
Aansluitbare geleiderdoorsnede
1 - mm²
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)
80 %
Max. systeemvermogen
49 W
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur
Ja
Geschikt voor aantal lichtbronnen
1
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16
20
Met IFTTT ondersteuning
Nee
Max. aantal armaturen per zekeringautomaat C10 (MCB)
20
Dimming programmeerbaar
Nee
Beschermingsgraad achterzijde (IP)
IP20
Dimming fabrikantspecifiek
Ja
Voorschakelapparaat inbegrepen
Ja
Noodstroomvoorzieningssysteem
Geen
Dimbaar faseafsnijding
Nee
Lichtverdeler
Diffuserlens/optiek/paneel
Geschikt voor opbouwmontage
Ja
Verblindingsbegrenzing (UGR)
16
Lichtkleur regelbaar
Standen
Kleurtemperatuur
3000 - K
Bediening via Bluetooth
Nee
Compatible met Casambi
Nee
Specifieke lichtstroom armatuur
118 - lm/W
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015
D
Dimbaar netspanningsmodulatie
Nee
Oppervlaktebescherming behuizing
Poedercoating
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
5800 - lm
Compatible met Apple HomeKit
Nee
Dimbaar faseaansnijding
Nee
Geschikt voor plafondmontage
Ja
Onderdeel van een houder volgens 2019/2020/EU
Nee
Dimbaar met push-button
Nee
Compatible met Google Assistant
Nee
Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)
10 %
Flikkerende waarde Pst LM
1
Stralingshoek regelbaar
Nee
Lichtstroom regelbaar
Traploos
Noodfunctiebewakingssysteem
Geen