Voorschakelapparaat
LED regeling stroomgestuurd
Materiaal afdekking
Kunststof gestructureerd
Beschermingsklasse volgens IEC 61140
I
Lamptype
LED niet uitwisselbaar
Geschikt voor wandmontage
Nee
Geschikt voor pendelophanging
Ja
Geschikt voor klemmontage
Nee
Kleurweergave-index
90-100
Geleiderdoorsnede
1.5 mm²
Met aanwezigheidsmelder
Nee
Geschikt voor noodverlichting
Nee
Geschikt voor inbouwmontage
Nee
Compatible met Google Assistant
Nee
Geschikt voor opbouwmontage
Ja
Beschermingsgraad frontzijde (IP)
IP40
Voorschakelapparaat inbegrepen
Ja
Compatible met Amazon Alexa
Nee
Materiaal behuizing
Aluminium
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk
Nee
Aansluitbare geleiderdoorsnede
1 - mm²
Lichtkleur regelbaar
Standen
Dimbaar netspanningsmodulatie
Nee
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie
Nee
Lichtverdeling
Symmetrisch
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24
Nee
Geschikt voor aantal lichtbronnen
1
Met IFTTT ondersteuning
Nee
Kleur consistentie (McAdam ellips)
SDCM3
Dimbaar met push-button
Nee
Met bevestigingsmateriaal
Ja
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471
RG0
Stralingshoek
41-80° - Breedstralend
Max. systeemvermogen
49 W
Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)
10 %
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11
850 °C - 30 s
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16
20
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1
Ja
Dimming fabrikantspecifiek
Ja
Constante lichtstroom regeling
Nee
Geschikt voor plafondmontage
Ja
Dimbaar faseafsnijding
Nee
Kleurtemperatuur
3000 - K
Verblindingsbegrenzing (UGR)
16
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1
10 - °C
Flikkerende waarde Pst LM
1
Stroboscoopeffectwaarde SVM
0.3
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16
30
Noodstroomvoorzieningssysteem
Geen
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
Nee
Dimbaar faseaansnijding
Nee
Compatible met Casambi
Nee
Onderdeel van een houder volgens 2019/2020/EU
Nee
Lichtverdeler
Diffuserlens/optiek/paneel
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015
D
Dimming programmeerbaar
Nee
Max. aantal armaturen per zekeringautomaat C10 (MCB)
20
Dimbaar Touch and Dim
Nee
Compatible met Apple HomeKit
Nee
Bediening via Bluetooth
Nee
Oppervlaktebescherming behuizing
Poedercoating
Beschermingsgraad achterzijde (IP)
IP20
Lichtstroom regelbaar
Traploos
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)
80 %
Stralingshoek regelbaar
Nee
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
5800 - lm
Specifieke lichtstroom armatuur
118 - lm/W
Verwisselbare voorschakelapparatuur
Ja
Noodfunctiebewakingssysteem
Geen