Kleurweergave-index
80-89
Beschermingsklasse volgens IEC 61140
II
Geleiderdoorsnede
2.5 mm²
Geschikt voor inbouwmontage
Nee
Lamptype
LED niet uitwisselbaar
Met aanwezigheidsmelder
Nee
Aansluitbare geleiderdoorsnede
0.75 - 1.5 mm²
Beschermingsgraad frontzijde (IP)
IP65
Voorschakelapparaat
LED regeling stroomgestuurd
Geschikt voor wandmontage
Ja
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie
Nee
Geschikt voor pendelophanging
Nee
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471
RG0
Lichtverdeling
Symmetrisch
Geschikt voor noodverlichting
Nee
Materiaal behuizing
Kunststof
Geschikt voor opbouwmontage
Ja
Met bevestigingsmateriaal
Ja
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24
Ja
Dimbaar faseafsnijding
Nee
Materiaal afdekking
Kunststof opaal
Voorschakelapparaat inbegrepen
Ja
Soort bedrading
Geschikt voor doorgangsbedrading
Constante lichtstroom regeling
Nee
Kleurtemperatuur
3000 - 4000 K
Nom. spanning
220 - 240 V
Bediening via Bluetooth
Nee
Stralingshoek
>80° - Extreem breedstralend
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C
100000 h
Noodfunctiebewakingssysteem
Geen
Max. systeemvermogen
19 W
Geschikt voor klemmontage
Nee
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015
C
Lichtverdeler
Diffuserlens/optiek/paneel
Max. aantal armaturen per zekeringautomaat C10 (MCB)
61
Met IFTTT ondersteuning
Nee
Balvastheid volgens DIN 18032-3
Nee
Dimming fabrikantspecifiek
Nee
Compatible met Apple HomeKit
Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
Nee
Kleur consistentie (McAdam ellips)
SDCM6
Flikkerende waarde Pst LM
1
Stralingshoek regelbaar
Nee
Geschikt voor plafondmontage
Ja
Dimbaar netspanningsmodulatie
Nee
Totale harmonische vervorming (THD)
15 %
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16
58
Voldoet aan min. EIA levensduurcriterium L90 (bij 50.000 uur bij tq = 25°C)
Ja
Specifieke lichtstroom armatuur
140 - 140 lm/W
Dimming programmeerbaar
Ja
Stroboscoopeffectwaarde SVM
0.4
Dimbaar faseaansnijding
Nee
Onderdeel van een houder volgens 2019/2020/EU
Ja
Dimbaar Touch and Dim
Nee
Compatible met Google Assistant
Nee
Dimbaar met push-button
Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16
98
Compatible met Amazon Alexa
Nee
Noodstroomvoorzieningssysteem
Geen
Lichtkleur regelbaar
Standen
Lichtstroom regelbaar
Standen
Verwisselbare voorschakelapparatuur
Ja
Compatible met Casambi
Nee
Bewegingssensor/aanwezigheidsdetector technologie
Hoogfrequent
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
1960 - 2660 lm