Beschermingsklasse volgens IEC 61140
II
Dimbaar faseafsnijding
Nee
Geleiderdoorsnede
2.5 mm²
Voorschakelapparaat
LED regeling stroomgestuurd
Geschikt voor wandmontage
Ja
Lichtkleur regelbaar
Standen
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie
Nee
Kleurweergave-index
80-89
Geschikt voor pendelophanging
Nee
Materiaal behuizing
Kunststof
Lichtstroom regelbaar
Standen
Geschikt voor opbouwmontage
Ja
Geschikt voor inbouwmontage
Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
Nee
Onderdeel van een houder volgens 2019/2020/EU
Ja
Soort bedrading
Geschikt voor doorgangsbedrading
Geschikt voor klemmontage
Nee
Stroboscoopeffectwaarde SVM
0.4
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24
Ja
Met aanwezigheidsmelder
Nee
Geschikt voor noodverlichting
Ja
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
Met IFTTT ondersteuning
Nee
Stralingshoek
>80° - Extreem breedstralend
Stroomverbruik in noodmodus
2.5 W
Voorschakelapparaat inbegrepen
Ja
Beschermingsgraad frontzijde (IP)
IP65
Lichtopbrengst bij noodbedrijf
350 lm
Lamptype
LED niet uitwisselbaar
Dimbaar Touch and Dim
Nee
Constante lichtstroom regeling
Nee
Max. aantal armaturen per zekeringautomaat C10 (MCB)
61
Aansluitbare geleiderdoorsnede
0.75 - 1.5 mm²
Stralingshoek regelbaar
Nee
Lichtverdeling
Symmetrisch
Compatible met Amazon Alexa
Nee
Dimming programmeerbaar
Ja
Specifieke lichtstroom armatuur
140 - 140 lm/W
Compatible met Apple HomeKit
Nee
Lichtverdeler
Diffuserlens/optiek/paneel
Bewegingssensor/aanwezigheidsdetector technologie
Hoogfrequent
Materiaal afdekking
Kunststof opaal
Kleur consistentie (McAdam ellips)
SDCM6
Geschikt voor plafondmontage
Ja
Compatible met Google Assistant
Nee
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471
RG0
Noodfunctiebewakingssysteem
Geen
Balvastheid volgens DIN 18032-3
Nee
Nom. spanning
220 - 240 V
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16
98
Dimming fabrikantspecifiek
Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie
Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16
58
Dimbaar faseaansnijding
Nee
Met bevestigingsmateriaal
Ja
Dimbaar met push-button
Nee
Noodstroomvoorzieningssysteem
Decentraal (individuele batterij)
Bediening via Bluetooth
Nee
Kleurtemperatuur
3000 - 4000 K
Max. systeemvermogen
19 W
Flikkerende waarde Pst LM
1
Verwisselbare voorschakelapparatuur
Ja
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C
100000 h
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015
C
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
1960 - 2660 lm
Totale harmonische vervorming (THD)
15 %
Compatible met Casambi
Nee
Voldoet aan min. EIA levensduurcriterium L90 (bij 50.000 uur bij tq = 25°C)
Ja