warning

In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent

Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer je account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. Opbouw armaturen
  4. Wandarmaturen - plafondarmaturen
  5. 143095
  • 
Productvideo's
Productafbeelding
SG Lighting Etne LED Armatuur PIR Sensor 4000K 820lm 0x0mm Ø220mm bewegingssensor >80° - wit 143095
 Vorige
 Volgende
Wandarmaturen - plafondarmaturen - SG Lighting Etne LED Armatuur PIR Sensor 4000K 820lm 0x0mm Ø220mm bewegingssensor >80° - wit 143095 - 143095
SG LIGHTING

SG Lighting Etne LED Armatuur PIR Sensor 4000K 820lm 0x0mm Ø220mm bewegingssensor >80° - wit 143095

Artikelnr.: 
2850553294
Lev. nr.: 
143095
EAN nr.: 
7021981430955
Producttype: 
143095

Brutoprijs

€ 76,00 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Voorganger

  • Focon LED Armatuur met 360 PIR 4000K Ø260mm bewegingssensor Vrijstralend/diffuus wit FO-641LED

    FOCON

    Focon LED Armatuur met 360 PIR 4000K Ø260mm bewegingssensor Vrijstralend/diffuus wit FO-641LED

    Artikelnr.: 2850069540

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Productsheet


Karakteristieken-document

Handleidingen

Handleiding

Declaraties (Verklaringen)

EPD-verklaring (Environmental Product Declaration)

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Productsheet
Karakteristieken-document
Handleiding
EPD-verklaring (Environmental Product Declaration)

Productdetails



Productdetails

Etne is de perfecte keuze voor opslagruimtes, hobbyruimtes en gangen. Goede lichtinval en brede lichtverdeling. Verkrijgbaar met PIR Sensor.


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39111500
Conditie/kortingsgroep 303221
Plafond-/wandarmatuur
Kleurweergave-index 80-89
Lengte 0 mm
Met bewegingssensor Ja
Buitendiameter 220 mm
Beschermingsklasse volgens IEC 61140 II
Spanningstype AC
Breedte 0 mm
Lamptype LED niet uitwisselbaar
Inbouwlengte 0 mm
Materiaal afdekking Kunststof opaal
Geschikt voor noodverlichting Nee
Geschikt voor wandmontage Ja
Kleur behuizing Wit
Geleiderdoorsnede 2.5 mm²
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk Nee
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie Nee
Lichtuittrede Direct
Geschikt voor inbouwmontage Nee
Max. systeemvermogen 10 W
Materiaal behuizing Kunststof
Voorschakelapparaat Niet noodzakelijk
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 Nee
Soort bedrading Geschikt voor doorgangsbedrading
Met IFTTT ondersteuning Nee
Lichtverdeling Symmetrisch
Nom. spanning 220 - 240 V
Geschikt voor lampvermogen 10 - 10 W
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 Geen
Inbouwbreedte 0 mm
Dimbaar RF Nee
Met lichtsensor Nee
Met lichtbron Ja
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 Nee
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 25 - 25 °C
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) Nee
Geschikt voor aantal lichtbronnen 1
Dimbaar faseafsnijding Nee
Dimming programmeerbaar Nee
Dimbaar DSI Nee
 
Geschikt voor opbouwmontage Ja
Hoogte/diepte 59 mm
Compatible met Apple HomeKit Nee
Inbouwdiameter 0 mm
Kleurtemperatuur 4000 - 4000 K
Geschikt voor pendelophanging Nee
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) 80 %
Dimbaar 1-10 V Nee
Stralingshoek >80° - Extreem breedstralend
Kleur consistentie (McAdam ellips) SDCM3
Compatible met Google Assistant Nee
Dimbaar Touch and Dim Nee
Lichtkleur Wit
Slagvastheid IK07
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16 138
Flikkerende waarde Pst LM 0.13
Compatible met Amazon Alexa Nee
Dimbaar Dali Nee
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C 0 h
Dimbaar DMX Nee
Dimbaar Dali-2 Nee
Voorschakelapparaat inbegrepen Ja
Stralingshoek regelbaar Nee
Stroboscoopeffectwaarde SVM 0.47
Dimbaar faseaansnijding Nee
Compatible met Casambi Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16 112
Met luchtsleuven Nee
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 Niet noodzakelijk
Dimbaar Zigbee Nee
Inbouwhoogte/diepte 0 mm
Dimbaar 0-10 V Nee
Bediening via Bluetooth Nee
Dimming fabrikantspecifiek Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie Nee
Dimbaar met push-button Nee
Lichtkleur regelbaar Nee
Lichtstroom regelbaar Nee
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 820 - 820 lm
Geschikt voor plafondmontage Ja
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company