warning

In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent

Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer je account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. Opbouw armaturen
  4. Wandarmaturen - plafondarmaturen
  5. 0043499
  • 
Productvideo's
Productafbeelding
Sylvania EVO SylCircle DualTone armatuur 830/840 3000K 2050lm 100x100mm Ø360mm >80° - Steekklem wit 0043499 Sylvania EVO SylCircle DualTone armatuur 830/840 3000K 2050lm 100x100mm Ø360mm >80° - Steekklem wit 0043499 Sylvania EVO SylCircle DualTone armatuur 830/840 3000K 2050lm 100x100mm Ø360mm >80° - Steekklem wit 0043499
 Vorige
 Volgende
Wandarmaturen - plafondarmaturen - Sylvania EVO SylCircle DualTone armatuur 830/840 3000K 2050lm 100x100mm Ø360mm >80° - Steekklem wit 0043499 - 0043499
Sylvania EVO SylCircle DualTone armatuur 830/840 3000K 2050lm 100x100mm Ø360mm >80° - Steekklem wit 0043499
Sylvania EVO SylCircle DualTone armatuur 830/840 3000K 2050lm 100x100mm Ø360mm >80° - Steekklem wit 0043499
SYLVANIA

Sylvania EVO SylCircle DualTone armatuur 830/840 3000K 2050lm 100x100mm Ø360mm >80° - Steekklem wit 0043499

Artikelnr.: 
2850450933
Lev. nr.: 
0043499
EAN nr.: 
5410288434995
Producttype: 
0043499

Brutoprijs

€ 82,00 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Artikelpagina fabrikant


Artikelpagina fabrikant


Productsheet


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document

Bekijk meer documenten Bekijk minder documenten
Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Artikelpagina fabrikant
Artikelpagina fabrikant
Productsheet
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document

Productdetails



Productdetails

Ceiling / wall luminaire with integrated LED. Perfect solution for hallways, circulation spaces or foyer. Even and uniform light distribution with a halo lighting effect on the wall surface. Body Size diameter 360mm. Besa mounting box compatible, hole distance 51mm. DualTone functionality enables switch between 3000K and 4000K colour temperatures. Power 24W, output 2050 lumens (4000k). Non-dimmable. IK03, IP44. Low maintenance with 30,000 hours LED life expectancy.


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39111500
Conditie/kortingsgroep 117031
Plafond-/wandarmatuur
Voorschakelapparaat LED regeling stroomgestuurd
Breedte 100 mm
Geleiderdoorsnede 2.5 mm²
Rasteruitvoering Geen
Kleurweergave-index 80-89
Aansluitwijze Steekklem
Lengte 100 mm
Geschikt voor wandmontage Nee
Met bewegingssensor Nee
Buitendiameter 360 mm
Beschermingsklasse volgens IEC 61140 I
Materiaal behuizing Staal
Kleur behuizing Wit
Hoogte/diepte 100 mm
Geschikt voor pendelophanging Nee
Spanningstype AC
Met lichtsensor Nee
Dimbaar Nee
Lamptype LED uitwisselbaar
Aantal polen 3
Materiaal afdekking Kunststof opaal
Geschikt voor noodverlichting Nee
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie Nee
Lichtuittrede Direct
Met aanwezigheidsmelder Nee
Slagvastheid IK03
Met lichtbron Ja
Voorschakelapparaat inbegrepen Ja
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk Nee
Constante lichtstroom regeling Nee
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 Nee
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 -20 - °C
Geschikt voor inbouwmontage Nee
Nom. spanning 220 - V
Soort bedrading Eindig
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C 30000 h
Dimbaar Dali Nee
Kleur consistentie (McAdam ellips) SDCM6
Geschikt voor opbouwmontage Ja
 
Geschikt voor aantal lichtbronnen 1
Met IFTTT ondersteuning Nee
Nom. stroom 125 - mA
Lichtverdeler Diffuserlens/optiek/paneel
Dimbaar 1-10 V Nee
Stralingshoek >80° - Extreem breedstralend
Dimbaar RF Nee
Compatible met Amazon Alexa Nee
Dimbaar Touch and Dim Nee
Kleurtemperatuur 3000 - K
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16 48
Dimbaar Zigbee Nee
Max. systeemvermogen 24 W
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) Nee
Compatible met Google Assistant Nee
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 650 °C - 30 s
Lichtstroom regelbaar Nee
Lichtkleur Meerkleurig
Dimming programmeerbaar Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16 48
Dimbaar faseafsnijding Nee
Stralingshoek regelbaar Nee
Met luchtsleuven Nee
Dimbaar Dali-2 Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur Nee
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 RG0
Dimbaar DSI Nee
Dimbaar DMX Nee
Geschikt voor plafondmontage Ja
Lichtkleur regelbaar Traploos
Dimbaar 0-10 V Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie Nee
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 2050 - lm
Compatible met Casambi Nee
Dimming fabrikantspecifiek Nee
Vermogensfactor 0.8
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 E
Compatible met Apple HomeKit Nee
Dimbaar faseaansnijding Nee
Dimbaar met push-button Nee
Bediening via Bluetooth Nee
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company