Beschermingsklasse volgens IEC 61140
II
Geleiderdoorsnede
2.5 mm²
Voorschakelapparaat
LED regeling stroomgestuurd
Lamptype
LED uitwisselbaar
Met aanwezigheidsmelder
Nee
Geschikt voor wandmontage
Ja
Kleurweergave-index
80-89
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie
Nee
Materiaal afdekking
Kunststof opaal
Materiaal behuizing
Kunststof
Geschikt voor pendelophanging
Nee
Bediening via Bluetooth
Nee
Lichtopbrengst bij noodbedrijf
0 lm
Compatible met Google Assistant
Nee
Dimbaar faseafsnijding
Ja
Geschikt voor inbouwmontage
Nee
Geschikt voor noodverlichting
Nee
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk
Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16
50
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
Compatible met Amazon Alexa
Nee
Kleurtemperatuur
3000 - K
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24
Nee
Geschikt voor opbouwmontage
Ja
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16
32
Noodstroomvoorzieningssysteem
Geen
Geschikt voor klemmontage
Nee
Geschikt voor aantal lichtbronnen
1
Stralingshoek
>80° - Extreem breedstralend
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
1900 - lm
Noodfunctiebewakingssysteem
Geen
Onderdeel van een houder volgens 2019/2020/EU
Ja
Met IFTTT ondersteuning
Nee
Constante lichtstroom regeling
Nee
Voorschakelapparaat inbegrepen
Ja
Max. aantal armaturen per zekeringautomaat C10 (MCB)
0
Verwisselbare voorschakelapparatuur
Nee
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C
58000 h
Max. systeemvermogen
18 W
Lichtverdeler
Diffuserlens/optiek/paneel
Kleur consistentie (McAdam ellips)
SDCM4
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471
RG0
Totale harmonische vervorming (THD)
18 %
Dimbaar netspanningsmodulatie
Ja
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
Nee
Dimbaar faseaansnijding
Ja
Dimming fabrikantspecifiek
Nee
Lichtkleur regelbaar
Traploos
Dimming programmeerbaar
Nee
Compatible met Casambi
Nee
Dimbaar met push-button
Nee
Lichtstroom regelbaar
Traploos
Dimbaar Touch and Dim
Nee
Compatible met Apple HomeKit
Nee
Stralingshoek regelbaar
Nee
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015
E
Geschikt voor plafondmontage
Ja