Kleurweergave-index
80-89
Geleiderdoorsnede
2.5 mm²
Lamptype
LED uitwisselbaar
Beschermingsklasse volgens IEC 61140
II
Materiaal behuizing
Kunststof
Geschikt voor wandmontage
Ja
Geschikt voor pendelophanging
Nee
Geschikt voor aantal lichtbronnen
1
Geschikt voor inbouwmontage
Nee
Dimming fabrikantspecifiek
Nee
Met aanwezigheidsmelder
Nee
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
Max. systeemvermogen
24 W
Voorschakelapparaat
LED regeling stroomgestuurd
Geschikt voor klemmontage
Nee
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24
Nee
Dimbaar met push-button
Nee
Met IFTTT ondersteuning
Nee
Voorschakelapparaat inbegrepen
Ja
Compatible met Amazon Alexa
Nee
Dimbaar faseafsnijding
Ja
Geschikt voor noodverlichting
Nee
Lichtverdeler
Diffuserlens/optiek/paneel
Kleurtemperatuur
3000 - K
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie
Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur
Nee
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C
58000 h
Dimming programmeerbaar
Nee
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
2500 - lm
Materiaal afdekking
Kunststof opaal
Totale harmonische vervorming (THD)
18 %
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471
RG0
Max. aantal armaturen per zekeringautomaat C10 (MCB)
0
Lichtkleur regelbaar
Traploos
Bediening via Bluetooth
Nee
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk
Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16
50
Stralingshoek regelbaar
Nee
Geschikt voor plafondmontage
Ja
Stralingshoek
>80° - Extreem breedstralend
Lichtstroom regelbaar
Traploos
Onderdeel van een houder volgens 2019/2020/EU
Ja
Geschikt voor opbouwmontage
Ja
Constante lichtstroom regeling
Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16
32
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
Nee
Dimbaar Touch and Dim
Nee
Compatible met Apple HomeKit
Nee
Lichtopbrengst bij noodbedrijf
0 lm
Compatible met Google Assistant
Nee
Noodfunctiebewakingssysteem
Geen
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015
E
Kleur consistentie (McAdam ellips)
SDCM4
Noodstroomvoorzieningssysteem
Geen
Dimbaar netspanningsmodulatie
Ja
Dimbaar faseaansnijding
Ja
Compatible met Casambi
Nee