Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39111500
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
141002
|
Plafond-/wandarmatuur |
|
| Compatible met Apple HomeKit |
Nee
|
| Slagvastheid |
IK10
|
| Compatible met Google Assistant |
Nee
|
| Aansluitwijze |
Steekklem
|
| Dimbaar 0-10 V |
Nee
|
| Soort bedrading |
Eindig
|
| Dimbaar 1-10 V |
Nee
|
| Aantal polen |
3
|
| Dimbaar Dali |
Nee
|
| Spanningstype |
AC
|
| Dimbaar Dali-2 |
Nee
|
| Stralingshoek regelbaar |
Nee
|
| Dimbaar faseaansnijding |
Nee
|
| Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 |
Nee
|
| Stralingshoek |
Vrijstralend/diffuus
|
| Dimbaar DMX |
Nee
|
| Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk |
Ja
|
| Dimbaar DSI |
Nee
|
| Dimbaar faseafsnijding |
Nee
|
| Bediening via Bluetooth |
Nee
|
| Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) |
Nee
|
| Stroboscoopeffectwaarde SVM |
0.3
|
| Dimbaar met push-button |
Nee
|
| Beschermingsklasse volgens IEC 61140 |
II
|
| Dimbaar netspanningsmodulatie |
Nee
|
| Verblindingsbegrenzing (UGR) |
22
|
| Vermogensfactor |
0.5
|
| Dimbaar Touch and Dim |
Nee
|
| Buitendiameter |
300 mm
|
| Dimbaar RF |
Nee
|
| Dimbaar Zigbee |
Nee
|
| Compatible met Amazon Alexa |
Nee
|
| Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 |
RG0
|
| Flikkerende waarde Pst LM |
0.3
|
| Voorschakelapparaat inbegrepen |
Ja
|
| Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 |
Niet noodzakelijk
|
| Dimming programmeerbaar |
Nee
|
| Voorschakelapparaat |
Elektronische trafo
|
| Dimming fabrikantspecifiek |
Nee
|
|---|---|
| Verwisselbare voorschakelapparatuur |
Ja
|
| Geleiderdoorsnede |
1.5 mm²
|
| Geschikt voor aantal lichtbronnen |
1
|
| Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 |
Nee
|
| Geschikt voor inbouwmontage |
Nee
|
| Geschikt voor lichtlijnconfiguratie |
Nee
|
| Geschikt voor noodverlichting |
Nee
|
| Geschikt voor opbouwmontage |
Ja
|
| Geschikt voor plafondmontage |
Ja
|
| Kleur consistentie (McAdam ellips) |
SDCM5
|
| Kleur behuizing |
Wit
|
| Hoogte/diepte |
85 mm
|
| Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 |
650 °C - 30 s
|
| Geschikt voor wandmontage |
Ja
|
| Geschikt voor pendelophanging |
Nee
|
| Lichtuittrede |
Direct/indirect
|
| Lichtstroom regelbaar |
Standen
|
| Lichtkleur regelbaar |
Nee
|
| Lichtkleur |
Wit
|
| Kleurweergave-index |
80-89
|
| Kleurtemperatuur |
4000 - 4000 K
|
| Lamptype |
LED niet uitwisselbaar
|
| Lichtverdeler |
Diffuserlens/optiek/paneel
|
| Lichtverdeling |
Symmetrisch
|
| Materiaal afdekking |
Kunststof opaal
|
| Materiaal behuizing |
Kunststof
|
| Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16 |
40
|
| Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16 |
69
|
| Max. systeemvermogen |
21 W
|
| Met bewegingssensor |
Nee
|
| Nom. spanning |
220 - 240 V
|
| Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 |
25 - 25 °C
|
| Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C |
35000 h
|
| Met luchtsleuven |
Nee
|
| Met lichtsensor |
Ja
|
| Met lichtbron |
Ja
|
| Met IFTTT ondersteuning |
Nee
|
| Oppervlaktebescherming behuizing |
Onbehandeld
|
| Rasteruitvoering |
Geen
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.