Geschikt voor pendelophanging
Ja
Beschermingsklasse volgens IEC 61140
I
Kleurweergave-index
80-89
Lamptype
LED niet uitwisselbaar
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24
Ja
Beschermingsgraad frontzijde (IP)
IP65
Lichtverdeling
Symmetrisch
Geschikt voor inbouwmontage
Nee
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie
Nee
Voorschakelapparaat inbegrepen
Ja
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk
Nee
Geschikt voor aantal lichtbronnen
0
Voorschakelapparaat
Elektronische VSA
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1
Nee
Geschikt voor klemmontage
Nee
Materiaal afdekking
Kunststof opaal
Kleurtemperatuur
4000 - 4000 K
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11
850 °C - 30 s
Geschikt voor wandmontage
Ja
Max. systeemvermogen
46 W
Met IFTTT ondersteuning
Nee
Geschikt voor noodverlichting
Ja
Nom. spanning
220 - 240 V
Soort bedrading
Geschikt voor doorgangsbedrading
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C
70000 h
Lichtverdeler
Diffuserlens/optiek/paneel
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471
RG0
Dimming fabrikantspecifiek
Nee
Geschikt voor opbouwmontage
Ja
Dimbaar faseafsnijding
Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie
Nee
Materiaal behuizing
Kunststof
Stralingshoek regelbaar
Nee
Compatible met Amazon Alexa
Nee
Stralingshoek
>80° - Extreem breedstralend
Verwisselbare voorschakelapparatuur
Nee
Bediening via Bluetooth
Nee
Dimbaar faseaansnijding
Nee
Kleur consistentie (McAdam ellips)
SDCM4
Noodstroomvoorzieningssysteem
Centraal (centrale batterij)
Lichtstroom regelbaar
Nee
Dimbaar met push-button
Nee
Dimbaar Touch and Dim
Nee
Oppervlaktebescherming behuizing
Onbehandeld
Noodfunctiebewakingssysteem
Geen
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16
38
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
6400 - 6400 lm
Geschikt voor plafondmontage
Ja
Max. aantal armaturen per zekeringautomaat C10 (MCB)
23
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
Nee
Balvastheid volgens DIN 18032-3
Nee
Dimming programmeerbaar
Nee
Compatible met Apple HomeKit
Nee
Compatible met Google Assistant
Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16
26
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015
Niet noodzakelijk
Specifieke lichtstroom armatuur
139 - 139 lm/W