In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 116,00 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
NORTON
Norton AXP-E Afdekking beschermkorf Staal 1300x125x145mm 90051200
Artikelnr.: 2850476454
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39111500
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
125014
|
Plafond-/wandarmatuur |
|
| Aansluitwijze |
Steekklem
|
| Lengte |
1282 mm
|
| Geleiderdoorsnede |
0.5 mm²
|
| Spanningstype |
AC
|
| Beschermingsklasse volgens IEC 61140 |
I
|
| Met aanwezigheidsmelder |
Nee
|
| Lichtuittrede |
Direct
|
| Lamptype |
LED niet uitwisselbaar
|
| Voorschakelapparaat |
LED regeling stroomgestuurd
|
| Kleurweergave-index |
80-89
|
| Breedte |
101 mm
|
| Met lichtsensor |
Nee
|
| Slagvastheid |
IK03
|
| Lichtverdeling |
Symmetrisch
|
| Geschikt voor lichtlijnconfiguratie |
Nee
|
| Geschikt voor pendelophanging |
Ja
|
| Kleur behuizing |
Grijs
|
| Kleur consistentie (McAdam ellips) |
SDCM3
|
| Geschikt voor noodverlichting |
Ja
|
| Dimbaar 1-10 V |
Nee
|
| Met bewegingssensor |
Nee
|
| Hoogte/diepte |
101 mm
|
| Materiaal afdekking |
Kunststof opaal
|
| Soort bedrading |
Geschikt voor doorgangsbedrading
|
| Nom. spanning |
198 - V
|
| Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 |
Nee
|
| Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk |
Nee
|
| Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) |
Nee
|
| Dimming programmeerbaar |
Nee
|
| Compatible met Apple HomeKit |
Nee
|
| Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 |
-20 - °C
|
| Met lichtbron |
Ja
|
| Dimbaar Touch and Dim |
Nee
|
| Voorschakelapparaat inbegrepen |
Ja
|
| Geschikt voor wandmontage |
Ja
|
| Aantal polen |
3
|
|---|---|
| Stralingshoek regelbaar |
Nee
|
| Compatible met Google Assistant |
Nee
|
| Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 |
650 °C - 30 s
|
| Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) |
10 %
|
| Geschikt voor inbouwmontage |
Nee
|
| Kleurtemperatuur |
4000 - K
|
| Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 |
Nee
|
| Materiaal behuizing |
Kunststof
|
| Max. systeemvermogen |
15 W
|
| Met IFTTT ondersteuning |
Nee
|
| Dimbaar Dali |
Nee
|
| Geschikt voor opbouwmontage |
Ja
|
| Met luchtsleuven |
Nee
|
| Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) |
80 %
|
| Dimbaar RF |
Nee
|
| Stralingshoek |
>80° - Extreem breedstralend
|
| Geschikt voor plafondmontage |
Ja
|
| Dimbaar DSI |
Nee
|
| Dimbaar 0-10 V |
Nee
|
| Lichtverdeler |
Diffuserlens/optiek/paneel
|
| Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 |
RG0
|
| Geschikt voor aantal lichtbronnen |
1
|
| Dimbaar Zigbee |
Nee
|
| Lichtkleur |
Wit
|
| Dimbaar met push-button |
Nee
|
| Vermogensfactor |
0.95
|
| Dimbaar faseaansnijding |
Nee
|
| Dimbaar netspanningsmodulatie |
Nee
|
| Compatible met Amazon Alexa |
Nee
|
| Dimming fabrikantspecifiek |
Nee
|
| Dimbaar faseafsnijding |
Nee
|
| Beschermingsgraad (NEMA) |
4X
|
| Bediening via Bluetooth |
Nee
|
| Dimbaar DMX |
Nee
|
| Lichtkleur regelbaar |
Nee
|
| Lichtstroom regelbaar |
Nee
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.