In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 129,00 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
NORTON
Norton AXP-E Afdekking beschermkorf Staal 1600x125x145mm 90051500
Artikelnr.: 2850476455
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
NORTON
Norton WDO LED Armatuur 3P CON 4000K 6300lm 1578x101mm >80° - Schroefklem IP66 grijs 31458060162
Artikelnr.: 2850413889
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39111500
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
125014
|
Plafond-/wandarmatuur |
|
| Beschermingsklasse volgens IEC 61140 |
I
|
| Voorschakelapparaat |
LED regeling stroomgestuurd
|
| Lengte |
1578 mm
|
| Geleiderdoorsnede |
0.5 mm²
|
| Met bewegingssensor |
Nee
|
| Breedte |
101 mm
|
| Hoogte/diepte |
101 mm
|
| Aansluitwijze |
Steekklem
|
| Geschikt voor lichtlijnconfiguratie |
Nee
|
| Lamptype |
LED niet uitwisselbaar
|
| Lichtuittrede |
Direct
|
| Geschikt voor noodverlichting |
Ja
|
| Geschikt voor inbouwmontage |
Nee
|
| Lichtverdeling |
Symmetrisch
|
| Geschikt voor opbouwmontage |
Ja
|
| Kleurweergave-index |
80-89
|
| Met aanwezigheidsmelder |
Nee
|
| Kleur behuizing |
Grijs
|
| Met lichtsensor |
Nee
|
| Slagvastheid |
IK03
|
| Nom. spanning |
198 - V
|
| Dimbaar faseafsnijding |
Nee
|
| Met IFTTT ondersteuning |
Nee
|
| Materiaal afdekking |
Kunststof opaal
|
| Soort bedrading |
Geschikt voor doorgangsbedrading
|
| Spanningstype |
AC/DC
|
| Aantal polen |
3
|
| Geschikt voor wandmontage |
Ja
|
| Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk |
Nee
|
| Stralingshoek |
>80° - Extreem breedstralend
|
| Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 |
650 °C - 30 s
|
| Met lichtbron |
Ja
|
| Kleur consistentie (McAdam ellips) |
SDCM3
|
| Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16 |
37
|
| Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) |
Nee
|
| Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 |
Nee
|
| Bediening via Bluetooth |
Nee
|
| Beschermingsgraad (NEMA) |
4X
|
| Geschikt voor pendelophanging |
Ja
|
|---|---|
| Dimbaar 1-10 V |
Nee
|
| Kleurtemperatuur |
4000 - K
|
| Dimming programmeerbaar |
Nee
|
| Max. systeemvermogen |
50 W
|
| Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16 |
22
|
| Dimbaar DSI |
Nee
|
| Met luchtsleuven |
Nee
|
| Materiaal behuizing |
Kunststof
|
| Dimbaar DMX |
Nee
|
| Lichtverdeler |
Diffuserlens/optiek/paneel
|
| Stroboscoopeffectwaarde SVM |
0.07
|
| Lichtkleur regelbaar |
Nee
|
| Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 |
Nee
|
| Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 |
RG0
|
| Lichtkleur |
Wit
|
| Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) |
10 %
|
| Geschikt voor aantal lichtbronnen |
1
|
| Dimbaar Touch and Dim |
Nee
|
| Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 |
-20 - °C
|
| Voorschakelapparaat inbegrepen |
Ja
|
| Lichtstroom regelbaar |
Nee
|
| Dimbaar 0-10 V |
Nee
|
| Dimbaar Dali |
Nee
|
| Stralingshoek regelbaar |
Nee
|
| Compatible met Apple HomeKit |
Nee
|
| Dimming fabrikantspecifiek |
Nee
|
| Geschikt voor plafondmontage |
Ja
|
| Compatible met Amazon Alexa |
Nee
|
| Dimbaar RF |
Nee
|
| Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) |
80 %
|
| Vermogensfactor |
0.95
|
| Dimbaar faseaansnijding |
Nee
|
| Compatible met Google Assistant |
Nee
|
| Dimbaar netspanningsmodulatie |
Nee
|
| Dimbaar Zigbee |
Nee
|
| Dimbaar met push-button |
Nee
|
| Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 |
D
|
| Flikkerende waarde Pst LM |
0.03
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.