In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 144,00 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
NORTON
Norton AXP-E Afdekking beschermkorf Staal 1600x125x145mm 90051500
Artikelnr.: 2850476455
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39111500
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
125014
|
Plafond-/wandarmatuur |
|
| Breedte |
101 mm
|
| Met lichtsensor |
Nee
|
| Aansluitwijze |
Steekklem
|
| Geleiderdoorsnede |
2.5 mm²
|
| Geschikt voor noodverlichting |
Ja
|
| Beschermingsklasse volgens IEC 61140 |
I
|
| Geschikt voor wandmontage |
Ja
|
| Kleurweergave-index |
80-89
|
| Voorschakelapparaat |
LED regeling stroomgestuurd
|
| Geschikt voor lichtlijnconfiguratie |
Nee
|
| Spanningstype |
AC/DC
|
| Met aanwezigheidsmelder |
Nee
|
| Aantal polen |
3
|
| Geschikt voor pendelophanging |
Ja
|
| Kleurtemperatuur |
4000 - K
|
| Lengte |
1578 mm
|
| Kleur behuizing |
Grijs
|
| Slagvastheid |
IK03
|
| Met bewegingssensor |
Nee
|
| Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk |
Nee
|
| Geschikt voor inbouwmontage |
Nee
|
| Materiaal behuizing |
Kunststof
|
| Hoogte/diepte |
101 mm
|
| Compatible met Amazon Alexa |
Nee
|
| Met lichtbron |
Ja
|
| Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 |
Nee
|
| Flikkerende waarde Pst LM |
0.03
|
| Lamptype |
LED niet uitwisselbaar
|
| Geschikt voor aantal lichtbronnen |
1
|
| Met IFTTT ondersteuning |
Nee
|
| Stralingshoek |
>80° - Extreem breedstralend
|
| Lichtuittrede |
Direct
|
| Lichtkleur |
Wit
|
| Dimbaar DMX |
Nee
|
| Lichtverdeling |
Symmetrisch
|
| Kleur consistentie (McAdam ellips) |
SDCM3
|
| Dimbaar 1-10 V |
Nee
|
| Materiaal afdekking |
Kunststof opaal
|
| Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 |
D
|
|---|---|
| Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) |
Nee
|
| Soort bedrading |
Incl. doorgangsbedrading
|
| Dimbaar Touch and Dim |
Nee
|
| Beschermingsgraad (NEMA) |
4X
|
| Nom. spanning |
198 - V
|
| Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 |
-20 - °C
|
| Dimming programmeerbaar |
Nee
|
| Compatible met Apple HomeKit |
Nee
|
| Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 |
Nee
|
| Lichtkleur regelbaar |
Nee
|
| Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16 |
37
|
| Dimbaar faseafsnijding |
Nee
|
| Max. systeemvermogen |
50 W
|
| Lichtstroom regelbaar |
Nee
|
| Lichtverdeler |
Diffuserlens/optiek/paneel
|
| Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 |
650 °C - 30 s
|
| Voorschakelapparaat inbegrepen |
Ja
|
| Compatible met Google Assistant |
Nee
|
| Dimbaar DSI |
Nee
|
| Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 |
RG0
|
| Dimbaar faseaansnijding |
Nee
|
| Met luchtsleuven |
Nee
|
| Dimbaar Dali |
Nee
|
| Stroboscoopeffectwaarde SVM |
0.07
|
| Geschikt voor opbouwmontage |
Ja
|
| Stralingshoek regelbaar |
Nee
|
| Dimbaar RF |
Nee
|
| Dimbaar 0-10 V |
Nee
|
| Dimbaar Zigbee |
Nee
|
| Dimming fabrikantspecifiek |
Nee
|
| Bediening via Bluetooth |
Nee
|
| Dimbaar netspanningsmodulatie |
Nee
|
| Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) |
80 %
|
| Dimbaar met push-button |
Nee
|
| Geschikt voor plafondmontage |
Ja
|
| Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16 |
22
|
| Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) |
10 %
|
| Vermogensfactor |
0.95
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.