In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 150,00 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
NORTON
Norton AXP-E Afdekking beschermkorf Staal 1600x125x145mm 90051500
Artikelnr.: 2850476455
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39111500
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
125014
|
Plafond-/wandarmatuur |
|
| Breedte |
101 mm
|
| Beschermingsklasse volgens IEC 61140 |
I
|
| Met lichtsensor |
Nee
|
| Aansluitwijze |
Steekklem
|
| Geleiderdoorsnede |
2.5 mm²
|
| Spanningstype |
AC
|
| Voorschakelapparaat |
LED regeling stroomgestuurd
|
| Met bewegingssensor |
Nee
|
| Lichtuittrede |
Direct
|
| Kleur behuizing |
Grijs
|
| Lichtverdeling |
Symmetrisch
|
| Aantal polen |
3
|
| Hoogte/diepte |
101 mm
|
| Geschikt voor lichtlijnconfiguratie |
Nee
|
| Nom. spanning |
198 - V
|
| Kleur consistentie (McAdam ellips) |
SDCM3
|
| Geschikt voor pendelophanging |
Ja
|
| Lamptype |
LED niet uitwisselbaar
|
| Lengte |
1578 mm
|
| Kleurweergave-index |
80-89
|
| Met aanwezigheidsmelder |
Nee
|
| Materiaal afdekking |
Kunststof opaal
|
| Geschikt voor wandmontage |
Ja
|
| Beschermingsgraad (NEMA) |
4X
|
| Geschikt voor noodverlichting |
Ja
|
| Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 |
Nee
|
| Met lichtbron |
Ja
|
| Slagvastheid |
IK03
|
| Geschikt voor opbouwmontage |
Ja
|
| Dimbaar Dali |
Nee
|
| Kleurtemperatuur |
4000 - K
|
| Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) |
Nee
|
| Materiaal behuizing |
Kunststof
|
| Geschikt voor inbouwmontage |
Nee
|
| Lichtkleur |
Wit
|
| Dimbaar faseaansnijding |
Nee
|
| Met IFTTT ondersteuning |
Nee
|
| Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 |
Nee
|
|---|---|
| Voorschakelapparaat inbegrepen |
Ja
|
| Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk |
Nee
|
| Max. systeemvermogen |
57 W
|
| Dimming programmeerbaar |
Nee
|
| Dimbaar 0-10 V |
Nee
|
| Stralingshoek |
>80° - Extreem breedstralend
|
| Dimbaar RF |
Nee
|
| Geschikt voor aantal lichtbronnen |
1
|
| Dimbaar Touch and Dim |
Nee
|
| Compatible met Google Assistant |
Nee
|
| Dimbaar Zigbee |
Nee
|
| Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 |
650 °C - 30 s
|
| Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) |
10 %
|
| Bediening via Bluetooth |
Nee
|
| Compatible met Amazon Alexa |
Nee
|
| Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16 |
37
|
| Geschikt voor plafondmontage |
Ja
|
| Met luchtsleuven |
Nee
|
| Dimming fabrikantspecifiek |
Nee
|
| Soort bedrading |
Incl. doorgangsbedrading
|
| Dimbaar DMX |
Nee
|
| Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) |
80 %
|
| Flikkerende waarde Pst LM |
0.03
|
| Lichtkleur regelbaar |
Nee
|
| Dimbaar 1-10 V |
Nee
|
| Vermogensfactor |
0.95
|
| Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 |
RG0
|
| Dimbaar netspanningsmodulatie |
Nee
|
| Dimbaar met push-button |
Nee
|
| Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 |
-20 - °C
|
| Lichtstroom regelbaar |
Nee
|
| Lichtverdeler |
Diffuserlens/optiek/paneel
|
| Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16 |
22
|
| Dimbaar faseafsnijding |
Nee
|
| Dimbaar DSI |
Nee
|
| Compatible met Apple HomeKit |
Nee
|
| Stroboscoopeffectwaarde SVM |
0.07
|
| Stralingshoek regelbaar |
Nee
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.