Lichtstroom regelbaar
Standen
Aansluitbare geleiderdoorsnede
0.75 - 2.5 mm²
Lichtverdeler
Diffuserlens/optiek/paneel
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24
Ja
Lichtverdeling
Symmetrisch
Balvastheid volgens DIN 18032-3
Nee
Materiaal afdekking
Kunststof mat/gesatineerd
Bediening via Bluetooth
Nee
Materiaal behuizing
Kunststof
Beschermingsgraad frontzijde (IP)
IP65
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16
15
Beschermingsklasse volgens IEC 61140
I
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16
26
Max. systeemvermogen
56 W
Compatible met Amazon Alexa
Nee
Max. aantal armaturen per zekeringautomaat C10 (MCB)
16
Compatible met Apple HomeKit
Nee
Met aanwezigheidsmelder
Nee
Compatible met Casambi
Nee
Met bevestigingsmateriaal
Ja
Compatible met Google Assistant
Nee
Constante lichtstroom regeling
Nee
Met IFTTT ondersteuning
Nee
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C
100000 h
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1
-25 - 45 °C
Nom. spanning
220 - 240 V
Dimbaar faseaansnijding
Nee
Dimbaar faseafsnijding
Nee
Noodfunctiebewakingssysteem
Geen
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
Nee
Noodstroomvoorzieningssysteem
Geen
Dimbaar met push-button
Nee
Onderdeel van een houder volgens 2019/2020/EU
Ja
Dimbaar netspanningsmodulatie
Nee
Dimbaar Touch and Dim
Nee
Specifieke lichtstroom armatuur
150 - 150 lm/W
Stralingshoek
>80° - Extreem breedstralend
Dimming fabrikantspecifiek
Nee
Stralingshoek regelbaar
Nee
Dimming programmeerbaar
Nee
Totale harmonische vervorming (THD)
15 %
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
6600 - 8400 lm
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015
C
Verwisselbare voorschakelapparatuur
Ja
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471
RG1
Voorschakelapparaat
LED regeling stroomgestuurd
Geleiderdoorsnede
2.5 mm²
Voorschakelapparaat inbegrepen
Ja
Geschikt voor inbouwmontage
Nee
Geschikt voor klemmontage
Ja
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie
Nee
Geschikt voor noodverlichting
Nee
Geschikt voor opbouwmontage
Ja
Geschikt voor pendelophanging
Ja
Geschikt voor plafondmontage
Ja
Geschikt voor wandmontage
Ja
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
Kleur consistentie (McAdam ellips)
SDCM6
Kleurtemperatuur
4000 - 4000 K
Kleurweergave-index
80-89
Lamptype
LED niet uitwisselbaar