Beschermingsklasse volgens IEC 61140
I
Kleurweergave-index
80-89
Geleiderdoorsnede
2.5 mm²
Lamptype
LED niet uitwisselbaar
Materiaal behuizing
Kunststof
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie
Nee
Beschermingsgraad frontzijde (IP)
IP65
Met aanwezigheidsmelder
Nee
Max. systeemvermogen
30.5 W
Geschikt voor wandmontage
Ja
Voorschakelapparaat
LED regeling stroomgestuurd
Nom. spanning
220 - 240 V
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk
Ja
Lichtverdeling
Symmetrisch
Constante lichtstroom regeling
Nee
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24
Ja
Geschikt voor pendelophanging
Ja
Geschikt voor aantal lichtbronnen
1
Geschikt voor opbouwmontage
Ja
Met bevestigingsmateriaal
Ja
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
Nee
Voorschakelapparaat inbegrepen
Ja
Geschikt voor noodverlichting
Nee
Aansluitbare geleiderdoorsnede
0.75 - 2.5 mm²
Kleurtemperatuur
4000 - 4000 K
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1
Nee
Dimbaar faseafsnijding
Nee
Geschikt voor klemmontage
Nee
Materiaal afdekking
Kunststof mat/gesatineerd
Stralingshoek
>80° - Extreem breedstralend
Lichtopbrengst bij noodbedrijf
0 lm
Lichtverdeler
Diffuserlens/optiek/paneel
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16
30
Dimbaar netspanningsmodulatie
Nee
Geschikt voor inbouwmontage
Nee
Dimming fabrikantspecifiek
Nee
Soort bedrading
Geschikt voor doorgangsbedrading
Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)
5 %
Onderdeel van een houder volgens 2019/2020/EU
Ja
Verblindingsbegrenzing (UGR)
25
Kleur consistentie (McAdam ellips)
SDCM3
Compatible met Apple HomeKit
Nee
Stroboscoopeffectwaarde SVM
1.6
Compatible met Google Assistant
Nee
Met IFTTT ondersteuning
Nee
Lichtstroom regelbaar
Traploos
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471
RG0
Bediening via Bluetooth
Nee
Stralingshoek regelbaar
Nee
Compatible met Amazon Alexa
Nee
Dimming programmeerbaar
Nee
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015
E
Max. aantal armaturen per zekeringautomaat C10 (MCB)
31
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11
850 °C - 30 s
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16
51
Noodfunctiebewakingssysteem
Geen
Stroomverbruik in noodmodus
0 W
Specifieke lichtstroom armatuur
131 - 131 lm/W
Dimbaar faseaansnijding
Nee
Balvastheid volgens DIN 18032-3
Nee
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)
80 %
Dimbaar met push-button
Nee
Inbouwhoogte/diepte
1215 mm
Flikkerende waarde Pst LM
1
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
4000 - 4000 lm
Verwisselbare voorschakelapparatuur
Ja
Totale harmonische vervorming (THD)
20 %
Compatible met Casambi
Nee
Geschikt voor plafondmontage
Ja
Noodstroomvoorzieningssysteem
Geen
Voldoet aan min. EIA levensduurcriterium L90 (bij 50.000 uur bij tq = 25°C)
Nee
Oppervlaktebescherming behuizing
Onbehandeld