Aansluitbare geleiderdoorsnede
1 - 2.5 mm²
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk
Nee
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24
Nee
Balvastheid volgens DIN 18032-3
Nee
Bediening via Bluetooth
Nee
Beschermingsgraad frontzijde (IP)
IP66
Beschermingsklasse volgens IEC 61140
II
Compatible met Amazon Alexa
Nee
Compatible met Apple HomeKit
Nee
Compatible met Casambi
Nee
Compatible met Google Assistant
Nee
Constante lichtstroom regeling
Nee
Dimbaar faseaansnijding
Nee
Dimbaar faseafsnijding
Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
Nee
Dimbaar met push-button
Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie
Nee
Dimbaar Touch and Dim
Nee
Dimming fabrikantspecifiek
Nee
Dimming programmeerbaar
Nee
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
1800 - 1800 lm
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015
C
Flikkerende waarde Pst LM
1
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471
RG0
Geleiderdoorsnede
2.5 mm²
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1
Nee
Geschikt voor inbouwmontage
Nee
Geschikt voor klemmontage
Ja
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie
Nee
Geschikt voor noodverlichting
Nee
Geschikt voor opbouwmontage
Nee
Geschikt voor pendelophanging
Ja
Geschikt voor plafondmontage
Ja
Geschikt voor wandmontage
Ja
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11
850 °C - 30 s
Kleur consistentie (McAdam ellips)
SDCM5
Kleurtemperatuur
4000 - 4000 K
Kleurweergave-index
80-89
Lamptype
LED niet uitwisselbaar
Lichtstroom regelbaar
Nee
Lichtverdeling
Symmetrisch
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)
70 %
Materiaal afdekking
Kunststof opaal
Materiaal behuizing
Kunststof
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16
55
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16
24
Max. systeemvermogen
15 W
Max. aantal armaturen per zekeringautomaat C10 (MCB)
33
Met aanwezigheidsmelder
Nee
Met bevestigingsmateriaal
Ja
Met IFTTT ondersteuning
Nee
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C
50000 h
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1
25 - 25 °C
Nom. spanning
220 - 240 V
Noodfunctiebewakingssysteem
Geen
Noodstroomvoorzieningssysteem
Geen
Onderdeel van een houder volgens 2019/2020/EU
Ja
Oppervlaktebescherming behuizing
Onbehandeld
Specifieke lichtstroom armatuur
120 - 120 lm/W
Stralingshoek
>80° - Extreem breedstralend
Stralingshoek regelbaar
Nee
Stroboscoopeffectwaarde SVM
1.6
Totale harmonische vervorming (THD)
20 %
Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)
7.5 %
Verblindingsbegrenzing (UGR)
26
Verwisselbare voorschakelapparatuur
Nee
Voldoet aan min. EIA levensduurcriterium L90 (bij 50.000 uur bij tq = 25°C)
Nee
Voorschakelapparaat
LED regeling stroomgestuurd
Voorschakelapparaat inbegrepen
Ja