Beschermingsklasse volgens IEC 61140
II
Beschermingsgraad frontzijde (IP)
IP66
Geleiderdoorsnede
2.5 mm²
Lichtverdeling
Symmetrisch
Lamptype
LED niet uitwisselbaar
Geschikt voor noodverlichting
Nee
Kleurweergave-index
80-89
Voorschakelapparaat
LED regeling stroomgestuurd
Met IFTTT ondersteuning
Nee
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1
Nee
Met aanwezigheidsmelder
Nee
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24
Nee
Geschikt voor wandmontage
Ja
Geschikt voor pendelophanging
Ja
Compatible met Google Assistant
Nee
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C
50000 h
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie
Nee
Stralingshoek
>80° - Extreem breedstralend
Compatible met Amazon Alexa
Nee
Dimbaar faseaansnijding
Nee
Met bevestigingsmateriaal
Ja
Aansluitbare geleiderdoorsnede
1 - 2.5 mm²
Materiaal behuizing
Kunststof
Materiaal afdekking
Kunststof opaal
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16
24
Dimming fabrikantspecifiek
Nee
Nom. spanning
220 - 240 V
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk
Nee
Kleurtemperatuur
6500 - 6500 K
Max. systeemvermogen
46 W
Geschikt voor inbouwmontage
Nee
Balvastheid volgens DIN 18032-3
Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie
Nee
Geschikt voor opbouwmontage
Nee
Geschikt voor klemmontage
Ja
Voorschakelapparaat inbegrepen
Ja
Dimbaar met push-button
Nee
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471
RG0
Constante lichtstroom regeling
Nee
Dimming programmeerbaar
Nee
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1
25 - 25 °C
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11
850 °C - 30 s
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16
40
Kleur consistentie (McAdam ellips)
SDCM5
Bediening via Bluetooth
Nee
Dimbaar faseafsnijding
Nee
Voldoet aan min. EIA levensduurcriterium L90 (bij 50.000 uur bij tq = 25°C)
Nee
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)
70 %
Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)
7.5 %
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015
C
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
Nee
Compatible met Apple HomeKit
Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur
Nee
Flikkerende waarde Pst LM
1
Dimbaar Touch and Dim
Nee
Compatible met Casambi
Nee
Onderdeel van een houder volgens 2019/2020/EU
Ja
Noodstroomvoorzieningssysteem
Geen
Verblindingsbegrenzing (UGR)
26
Stroboscoopeffectwaarde SVM
1.6
Totale harmonische vervorming (THD)
20 %
Oppervlaktebescherming behuizing
Onbehandeld
Stralingshoek regelbaar
Nee
Lichtstroom regelbaar
Nee
Specifieke lichtstroom armatuur
121 - 121 lm/W
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
5600 - 5600 lm
Noodfunctiebewakingssysteem
Geen
Max. aantal armaturen per zekeringautomaat C10 (MCB)
13
Geschikt voor plafondmontage
Ja