Beschermingsklasse volgens IEC 61140
Geen
Geschikt voor wandmontage
Nee
Lamptype
LED niet uitwisselbaar
Beschermingsgraad frontzijde (IP)
IP67
Geschikt voor opbouwmontage
Ja
Geschikt voor pendelophanging
Nee
Lichtverdeling
Symmetrisch
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24
Nee
Kleurtemperatuur
6000 - 6000 K
Stralingshoek
5-10° - Extreem nauwstralend
Verstelbaarheid
Draaibaar
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk
Nee
Geschikt voor lampvermogen
55 - 55 W
Max. systeemvermogen
55 W
Voorschakelapparaat
LED regeling stroomgestuurd
Met IFTTT ondersteuning
Nee
Geschikt voor truss montage
Nee
Kleur consistentie (McAdam ellips)
SDCM6
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage
Nee
Kleurweergave-index
80-89
Materiaal behuizing
Aluminium
Compatible met Google Assistant
Nee
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C
5000 h
Geschikt voor stroomrailmontage
Nee
Met aanwezigheidsmelder
Nee
Dimbaar faseafsnijding
Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie
Nee
Geschikt voor inbouwmontage
Nee
Materiaal afdekking
Kunststof transparant
Geschikt voor aantal lichtbronnen
1
Geschikt voor klemmontage
Nee
Noodstroomvoorzieningssysteem
Geen
Dimming fabrikantspecifiek
Nee
Dimbaar Touch and Dim
Nee
Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem
Nee
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1
Nee
Voorschakelapparaat inbegrepen
Ja
Onderdeel van een houder volgens 2019/2020/EU
Nee
Dimbaar faseaansnijding
Nee
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
4100 - 4100 lm
Compatible met Amazon Alexa
Nee
Compatible met Apple HomeKit
Nee
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11
Geen
Constante lichtstroom regeling
Nee
Stralingshoek regelbaar
Nee
Dimbaar met push-button
Nee
Brandveiligheid volgens Britse bouwvoorschriften deel B 30 minuten
Nee
Lichtstroom regelbaar
Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur
Nee
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471
RG1
Geschikt voor plafondmontage
Nee
Compatible met Casambi
Nee
Bediening via Bluetooth
Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
Nee
Dimming programmeerbaar
Nee
Dimbaar Sine Wave Reduction
Nee
Specifieke lichtstroom armatuur
74 - 74 lm/W
Brandveiligheid volgens Britse bouwvoorschriften deel B 60 minuten
Nee
Brandveiligheid volgens Britse bouwvoorschriften deel B 90 minuten
Nee