Beschermingsgraad frontzijde (IP)
IP67
Lamptype
LED niet uitwisselbaar
Beschermingsklasse volgens IEC 61140
Geen
Geschikt voor wandmontage
Nee
Voorschakelapparaat
LED regeling stroomgestuurd
Geschikt voor lampvermogen
8 - 8 W
Geschikt voor pendelophanging
Nee
Stralingshoek
5-10° - Extreem nauwstralend
Kleur consistentie (McAdam ellips)
SDCM6
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk
Nee
Kleurweergave-index
80-89
Voorschakelapparaat inbegrepen
Ja
Materiaal behuizing
Aluminium
Lichtverdeling
Symmetrisch
Dimbaar faseaansnijding
Nee
Geschikt voor opbouwmontage
Ja
Geschikt voor klemmontage
Nee
Met aanwezigheidsmelder
Nee
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1
Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
Nee
Kleurtemperatuur
6000 - 6000 K
Dimbaar netspanningsmodulatie
Nee
Geschikt voor truss montage
Nee
Dimbaar faseafsnijding
Nee
Constante lichtstroom regeling
Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur
Nee
Verstelbaarheid
Draaibaar
Materiaal afdekking
Kunststof transparant
Dimbaar met push-button
Nee
Geschikt voor stroomrailmontage
Nee
Dimming programmeerbaar
Nee
Noodstroomvoorzieningssysteem
Geen
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage
Nee
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24
Nee
Compatible met Google Assistant
Nee
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11
Geen
Lichtstroom regelbaar
Nee
Dimbaar Touch and Dim
Nee
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C
5000 h
Geschikt voor aantal lichtbronnen
1
Compatible met Amazon Alexa
Nee
Dimbaar Sine Wave Reduction
Nee
Geschikt voor plafondmontage
Nee
Compatible met Apple HomeKit
Nee
Geschikt voor inbouwmontage
Nee
Met IFTTT ondersteuning
Nee
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
550 - 550 lm
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471
RG1
Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem
Nee
Dimming fabrikantspecifiek
Nee
Stralingshoek regelbaar
Nee
Bediening via Bluetooth
Nee
Brandveiligheid volgens Britse bouwvoorschriften deel B 30 minuten
Nee
Compatible met Casambi
Nee
Brandveiligheid volgens Britse bouwvoorschriften deel B 60 minuten
Nee
Specifieke lichtstroom armatuur
68 - 68 lm/W
Brandveiligheid volgens Britse bouwvoorschriften deel B 90 minuten
Nee
Onderdeel van een houder volgens 2019/2020/EU
Nee