warning

In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent

Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer je account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. Overige armaturen
  4. Explosieveilige armaturen(ATEX)
  5. 13463258023
  • 
Productvideo's
Productafbeelding
Cooper Crouse-Hinds G13 Armatuur industrie 98 2/6 m25k 5000 - 5500K 6.8lm 1.66x188mm Ø0mm 41-80° Kabel grijs 13463258023
 Vorige
 Volgende
Explosieveilige armaturen(ATEX) - Cooper Crouse-Hinds G13 Armatuur industrie 98 2/6 m25k 5000 - 5500K 6.8lm 1.66x188mm Ø0mm 41-80° Kabel grijs 13463258023 - 13463258023
COOPER CROUSE-HINDS

Cooper Crouse-Hinds G13 Armatuur industrie 98 2/6 m25k 5000 - 5500K 6.8lm 1.66x188mm Ø0mm 41-80° Kabel grijs 13463258023

Artikelnr.: 
2850069597
Lev. nr.: 
13463258023
EAN nr.: 
4250959946768
Producttype: 
13463258023

Brutoprijs

€ 521,36 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Productsheet

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Productsheet

Productdetails



Productdetails

Linear light fitting for industrial applications LLK 968LLK 98 LED 1500 (2 x 28 W), 2/6 K, 2 x M25plastic gland, 2 x M25 threaded plug


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
Conditie/kortingsgroep 105304
UNSPSC Code 39111500
Plafond-/wandarmatuur
Buitendiameter 0 mm
Met bewegingssensor Nee
Breedte 188 mm
Kleur behuizing Grijs
Beschermingsklasse volgens IEC 61140 I
Aansluitwijze Kabel
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie Ja
Aantal polen 3
Geschikt voor lampvermogen 27 - 27 W
Slagvastheid IK10
Geschikt voor noodverlichting Nee
Inbouwdiameter 0 mm
Lichtverdeling Symmetrisch/asymmetrisch
Spanningstype AC/DC
Geleiderdoorsnede 1.5 mm²
Lamphouder G13
Nom. stroom 250 - 250 mA
Lichtkleur Wit
Nom. spanning 220 - 240 V
Lamptype LED uitwisselbaar
Rasteruitvoering Geen
Voorschakelapparaat Niet noodzakelijk
Kleurweergave-index 80-89
Lichtuittrede Direct
Met luchtsleuven Nee
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 Nee
Geschikt voor aantal lichtbronnen 2
Max. systeemvermogen 56 W
Geschikt voor pendelophanging Ja
Met lichtsensor Nee
Geschikt voor wandmontage Ja
Geschikt voor inbouwmontage Nee
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 -20 - 40 °C
Inbouwbreedte 188 mm
Hoogte/diepte 130 mm
Voorschakelapparaat inbegrepen Ja
Dimbaar 0-10 V Nee
Dimbaar faseafsnijding Nee
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 Nee
Soort bedrading Geschikt voor doorgangsbedrading
Dimbaar netspanningsmodulatie Nee
 
Compatible met Amazon Alexa Nee
Dimming fabrikantspecifiek Nee
Materiaal behuizing Kunststof
Lengte 1.66 mm
Met IFTTT ondersteuning Nee
Constante lichtstroom regeling Nee
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 Geen
Dimbaar Dali Nee
Dimbaar RF Nee
Dimbaar 1-10 V Nee
Oppervlaktebescherming behuizing Onbehandeld
Dimbaar faseaansnijding Nee
Inbouwlengte 1.66 mm
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk Nee
Dimbaar Touch and Dim Nee
Bediening via Bluetooth Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) Nee
Kleurtemperatuur 5000 - 5500 K
Dimbaar met push-button Nee
Materiaal afdekking Kunststof transparant
Stralingshoek 41-80° - Breedstralend
Lichtstroom regelbaar Nee
Dimbaar Zigbee Nee
Dimbaar Dali-2 Nee
Dimming programmeerbaar Nee
Compatible met Google Assistant Nee
Inbouwhoogte/diepte 130 mm
Uitval bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) 0 %
Met lichtbron Nee
Dimbaar DSI Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur Ja
Geschikt voor opbouwmontage Ja
Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) 0 %
Compatible met Apple HomeKit Nee
Vermogensfactor 0.9
Dimbaar DMX Nee
Uitval bij gemiddelde levensduur van 75.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) 0 %
Lichtkleur regelbaar Nee
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 6.8 - 6.8 lm
Stralingshoek regelbaar Nee
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 Niet noodzakelijk
Geschikt voor plafondmontage Ja
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company