Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
Prijs-, adres- en catalogusinstellingen
undefined - undefined
Geen nieuwe meldingen
person Mijn account
perm_contact_calendar Adresboek
restore Orders
favorite Eerder bestelde artikelen
receipt Facturen
list Bestellijsten
file_download Downloads
Uitloggen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer uw account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. Overige armaturen
  4. Explosieveilige armaturen(ATEX)
  5. 7782740
  • 
Productvideo's
Productafbeelding
Trilux StrongEX2 LED armatuur explosieveilig 4000K 6200lm 1345x113mm Ø112mm 41-80° 7782740 Trilux StrongEX2 LED armatuur explosieveilig 4000K 6200lm 1345x113mm Ø112mm 41-80° 7782740 Trilux StrongEX2 LED armatuur explosieveilig 4000K 6200lm 1345x113mm Ø112mm 41-80° 7782740
 Vorige
 Volgende
Explosieveilige armaturen(ATEX) - Trilux StrongEX2 LED armatuur explosieveilig 4000K 6200lm 1345x113mm Ø112mm 41-80° 7782740 - 7782740
Trilux StrongEX2 LED armatuur explosieveilig 4000K 6200lm 1345x113mm Ø112mm 41-80° 7782740
Trilux StrongEX2 LED armatuur explosieveilig 4000K 6200lm 1345x113mm Ø112mm 41-80° 7782740
TRILUX

Trilux StrongEX2 LED armatuur explosieveilig 4000K 6200lm 1345x113mm Ø112mm 41-80° 7782740

Artikelnr.: 
2850516476
Lev. nr.: 
7782740
EAN nr.: 
4018242592562
Producttype: 
7782740

Brutoprijs

€ 626,00 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Artikelpagina fabrikant


Productsheet


Karakteristieken-document

Handleidingen

Montagehandleiding

Declaraties (Verklaringen)

RoHS-verklaring (Restriction of Hazardous Substances)

Certificaten

Normen | Regelgeving | Certificaten


Normen | Regelgeving | Certificaten

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Artikelpagina fabrikant
Productsheet
Karakteristieken-document
Montagehandleiding
RoHS-verklaring (Restriction of Hazardous Substances)
Normen | Regelgeving | Certificaten
Normen | Regelgeving | Certificaten

Productdetails



Productdetails

Robuuste en resistente buisarmatuur voor plaatsen binnen en buiten waar ontploffingsgevaar kan heersen. Geschikt voor gebruik in gebieden waar zelden en slechts kort ontploffingsgevaar bestaat door gassen, dampen of nevel tijdens normaal bedrijf (zone 2). ATEX-markering II 3G Ex ec T6 IIC Gc / -35°C = Ta = +55°C. PMMA-diffusor met binnenliggende prismastructuur. Met dubbel asymmetrische brede lichtverdeling. De lichtstroom en lichtkleur van het armatuur liggen vast. De hoogvermogen-LED-module met hulpapparaat is bestand tegen hoge belasting en een maximale omgevingstemperatuur van 55 °C. Armatuurlichtstroom 6200 lm, aansluitvermogen 42,00 W, lichtrendement van de armatuur 148 lm/W. Lichtkleur neutraal wit, kleurtemperatuur (CCT) 4000 K, algemene kleurweergave-index (CRI) Ra > 80. Kleurplaatstolerantie (initial MacAdam) = 3 SDCM. Gemiddelde opgegeven levensduur L80(tq 35 °C) = 100.000 h. De stootbestendige diffusorbuis van PMMA met eindkappen van met glasvezel versterkt PA66 is bestand tegen zuren, zwaveldampen en zouthoudende omgevingen. Kleur van de eindkappen signaal geel (RAL 1003). De armatuurbehuizing is gasdicht gesloten, om het indringen en de condensatie van gassen te voorkomen. Afdichtingen van polyurethaan. Binnenliggende apparatendrager van plaatstaal, wit gepoederlakt. Afmetingen (L x B): 1345 mm x 113 mm, armatuurhoogte 126 mm. Beschermcategorie (EN 61140): I, beschermklasse (DIN EN 60529): IP69K. Toelaatbare omgevingstemperatuur -35°C = Ta = +55°C. Gewicht: 4,6 kg. Met ATEX kabelwartel en aansluitkabel (1000 mm). Met elektronische transformator, schakelbaar. De armatuur is geschikt voor gebruik op 230 V-gelijkspanningsvoeding (DC). De armatuur voldoet aan de fundamentele eisen van de van toepassing zijnde EU-richtlijnen en de productveiligheidswet. Ze is voorzien van een CE-markering.


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39111500
Conditie/kortingsgroep 141006
Plafond-/wandarmatuur
Lengte 1345 mm
Breedte 113 mm
Geschikt voor pendelophanging Ja
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie Nee
Buitendiameter 112 mm
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk Ja
Geschikt voor inbouwmontage Nee
Inbouwlengte 1205 mm
Materiaal afdekking Kunststof transparant
Spanningstype AC/DC
Rasteruitvoering Geen
Beschermingsklasse volgens IEC 61140 I
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C 100000 h
Dimbaar 1-10 V Nee
Lichtuittrede Direct/indirect
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 Nee
Inbouwbreedte 1205 mm
Met bewegingssensor Nee
Voorschakelapparaat Elektronische trafo
Kleurweergave-index 80-89
Dimbaar DMX Nee
Dimbaar Dali-2 Nee
Slagvastheid IK10
Voorschakelapparaat inbegrepen Ja
Materiaal behuizing Kunststof
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 Nee
Lamptype LED niet uitwisselbaar
Met lichtsensor Nee
Hoogte/diepte 126 mm
Met lichtbron Ja
Met IFTTT ondersteuning Nee
Geschikt voor noodverlichting Nee
Geschikt voor opbouwmontage Ja
Met luchtsleuven Nee
Kleur consistentie (McAdam ellips) SDCM3
Lichtverdeler Diffuserlens/optiek/paneel
Kleurtemperatuur 4000 - 4000 K
 
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 RG0
Geschikt voor aantal lichtbronnen 1
Lichtverdeling Symmetrisch
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 850 °C - 30 s
Verblindingsbegrenzing (UGR) 28
Dimbaar RF Nee
Compatible met Apple HomeKit Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) Nee
Dimming programmeerbaar Nee
Stralingshoek 41-80° - Breedstralend
Bediening via Bluetooth Nee
Dimbaar 0-10 V Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16 26
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 -35 - 55 °C
Nom. spanning 220 - 240 V
Flikkerende waarde Pst LM 0.3
Compatible met Google Assistant Nee
Lichtkleur Wit
Dimbaar netspanningsmodulatie Nee
Max. systeemvermogen 42 W
Dimbaar faseafsnijding Nee
Dimming fabrikantspecifiek Nee
Dimbaar DSI Nee
Dimbaar Dali Nee
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 6200 - 6200 lm
Vermogensfactor 0.95
Stroboscoopeffectwaarde SVM 0.3
Stralingshoek regelbaar Nee
Soort bedrading Eindig
Compatible met Amazon Alexa Nee
Dimbaar Touch and Dim Nee
Dimbaar faseaansnijding Nee
Geschikt voor plafondmontage Ja
Dimbaar Zigbee Nee
Dimbaar met push-button Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16 43
Lichtkleur regelbaar Nee
Lichtstroom regelbaar Nee
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 Niet noodzakelijk
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company